絞り込み
ブランド
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
  • omron(オムロン)(22)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • SICK(2)
  • Baumer(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
デジタルファイバアンプ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルファイバアンプOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
使いやすさを極めた超高速ファイバアンプファイバサインファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバーカバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザインボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
付属品取付金具、取扱説明書材質ケース、カバー:PC適合規格EN60947-5-2保護等級IP54光源4元素赤色LED(波長660nm)使用周囲温度(℃)-25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)

ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

ファイバアンプ