絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • SICK(60)
  • 武藤工業(39)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(27)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(19)
  • omron(オムロン)(14)
  • NEMICON(ネミコン)(11)
  • BOURNS(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • RS PRO(8)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • オリエンタルモーター(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • MUTOH(2)
  • VISHAY(2)
  • 小野測器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルス数から絞り込む
Broadcom 機械式ロータリエンコーダ AEAT-601B-F06 BROADCOMBroadcom 機械式ロータリエンコーダ AEAT-601B-F06BROADCOM
449,800税込494,780
1箱(80個)
7日以内出荷
AEAT-601B Incremental Magnetic Encoder. The AEAT-601B is a low-cost rotary quadrature encoder that converts the rotation of a shaft to a series of pulses on 3 digital output channels. A suitable microcontroller can calculate angular position, speed and rotational direction from the two signals in phase quadrature and one-pulse per revolution index channel. The use of magnetic technology for motion control and sensing activities eliminates mechanical contact and enables this device to be free from mechanical wear and tear. The encoder maximum rotational speed is typically only limited by the application bearing speed.. TTL 2-channel quadrature output + index Resolution: 256 ppr (CPR) Max rotational speed (mechanical): 12000 rpm Max rotational speed (electrical): 7000 rpm Operating temperature range: -40 to +125℃ Supply voltage: +4.5 to +5.5 V Shaft diameter: 6 mm Shaft length: 8.5 ±1.0 mm Applications: Monitoring of shaft speeds, closed-loop (PID) control of DC motors, robots, automation
RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光学式エンコーダ,パルス数:500 BROADCOMBroadcom 光学式エンコーダ,パルス数:500BROADCOM
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続
仕様パルス数 = 500エンコーダ読み出し = インクリメンタル回転あたりのカウント = 500供給電圧 = 5V dc軸径 = 6.35 mm (1/4 inch)シャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光学式エンコーダ, HEDS-8903 BROADCOMBroadcom 光学式エンコーダ, HEDS-8903BROADCOM
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続
仕様全体の高さ = 7.1mm全体の幅 = 170mm全体的な深さ = 14.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光学式エンコーダ BROADCOMBroadcom 光学式エンコーダBROADCOM
499,800税込549,780
1セット(100個)
7日以内出荷
光学エンコーダ。Avago Technologiesのモーションコントロール光学エンコーダは、2チャンネルと3チャンネルの出力オプションが用意されています。このインクリメンタルエンコーダは、モーションコントロールに光学技術を利用しています。インクリメンタルエンコーダは、位置フィードバックを増分値で提供します。フィードバック信号が常に開始位置又は原点位置を基準とするのに対し、インクリメンタルエンコーダは一意に定義された相対位置を提供します。Avago Technologiesは、光反射型インクリメンタルエンコーダと光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を提供しています。この製品は、ユーザー統合型エンコーダモジュールとして、又は完全収納型やインクリメンタルエンコーダキットとして使用できます。この光学式エンコーダシリーズは、さまざまな用途に正確な位置決めと速度検知を提供します。使用可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ / ステッピングモータのフィードバックシステム ロボットアーム ウエハー処理機械
仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタル、エンコーダ信号 = 2チャンネル正方形、インデックスデジタル付き、供給電圧 = 5V dc、最大動作速度 = 30000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光学式エンコーダ BROADCOMBroadcom 光学式エンコーダBROADCOM
189,800税込208,780
1セット(25個)
7日以内出荷
光学エンコーダ. Avago Technologiesのモーションコントロール光学エンコーダは、2チャンネルと3チャンネルの出力オプションが用意されています。このインクリメンタルエンコーダは、モーションコントロールに光学技術を利用しています インクリメンタルエンコーダは、位置フィードバックを増分値で提供します。 フィードバック信号が常に開始位置又は原点位置を基準とするのに対し、インクリメンタルエンコーダは一意に定義された相対位置を提供します。 Avago Technologiesは、光反射型インクリメンタルエンコーダと光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を提供しています。この製品は、ユーザー統合型エンコーダモジュールとして、又は完全収納型やインクリメンタルエンコーダキットとして使用できます。この光学式エンコーダシリーズは、さまざまな用途に正確な位置決めと速度検知を提供します。. 使用可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ / ステッピングモータのフィードバックシステム ロボットアーム ウエハー処理機械
仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = インデックスパルス付きの 2 チャンネル直交供給電圧 = 5V dcシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光学式エンコーダ BROADCOMBroadcom 光学式エンコーダBROADCOM
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
光学エンコーダ. Avago Technologiesのモーションコントロール光学エンコーダは、2チャンネルと3チャンネルの出力オプションが用意されています。このインクリメンタルエンコーダは、モーションコントロールに光学技術を利用しています インクリメンタルエンコーダは、位置フィードバックを増分値で提供します。 フィードバック信号が常に開始位置又は原点位置を基準とするのに対し、インクリメンタルエンコーダは一意に定義された相対位置を提供します。 Avago Technologiesは、光反射型インクリメンタルエンコーダと光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を提供しています。この製品は、ユーザー統合型エンコーダモジュールとして、又は完全収納型やインクリメンタルエンコーダキットとして使用できます。この光学式エンコーダシリーズは、さまざまな用途に正確な位置決めと速度検知を提供します。. 使用可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ / ステッピングモータのフィードバックシステム ロボットアーム ウエハー処理機械
仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタル回転あたりのカウント = 500供給電圧 = 5V dc軸径 = 4 mmシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光学式エンコーダ BROADCOMBroadcom 光学式エンコーダBROADCOM
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続
仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = インデックスパルス付きの 2 チャンネル直交供給電圧 = 5V dc軸径 = 1/4インチシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光学式エンコーダ BROADCOMBroadcom 光学式エンコーダBROADCOM
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
光学エンコーダ. Avago Technologiesのモーションコントロール光学エンコーダは、2チャンネルと3チャンネルの出力オプションが用意されています。このインクリメンタルエンコーダは、モーションコントロールに光学技術を利用しています インクリメンタルエンコーダは、位置フィードバックを増分値で提供します。 フィードバック信号が常に開始位置又は原点位置を基準とするのに対し、インクリメンタルエンコーダは一意に定義された相対位置を提供します。 Avago Technologiesは、光反射型インクリメンタルエンコーダと光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を提供しています。この製品は、ユーザー統合型エンコーダモジュールとして、又は完全収納型やインクリメンタルエンコーダキットとして使用できます。この光学式エンコーダシリーズは、さまざまな用途に正確な位置決めと速度検知を提供します。. 使用可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ / ステッピングモータのフィードバックシステム ロボットアーム ウエハー処理機械
仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタル回転あたりのカウント = 500供給電圧 = 5V dc軸径 = 6 mmシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光学式エンコーダ BROADCOMBroadcom 光学式エンコーダBROADCOM
189,800税込208,780
1セット(25個)
7日以内出荷
光学エンコーダ. Avago Technologiesのモーションコントロール光学エンコーダは、2チャンネルと3チャンネルの出力オプションが用意されています。このインクリメンタルエンコーダは、モーションコントロールに光学技術を利用しています インクリメンタルエンコーダは、位置フィードバックを増分値で提供します。 フィードバック信号が常に開始位置又は原点位置を基準とするのに対し、インクリメンタルエンコーダは一意に定義された相対位置を提供します。 Avago Technologiesは、光反射型インクリメンタルエンコーダと光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を提供しています。この製品は、ユーザー統合型エンコーダモジュールとして、又は完全収納型やインクリメンタルエンコーダキットとして使用できます。この光学式エンコーダシリーズは、さまざまな用途に正確な位置決めと速度検知を提供します。. 使用可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ / ステッピングモータのフィードバックシステム ロボットアーム ウエハー処理機械
仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = 2チャンネル、直交供給電圧 = 5V dcシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光学式エンコーダ BROADCOMBroadcom 光学式エンコーダBROADCOM
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
HEDS-55xx / 56xx / 9000 / 9100 / 9200 / 9040 / 9140シリーズ用エンコーダラインドライバ. HEDS-55xx / 56xx / 9000 / 9100 / 9200 / 9040 / 9140シリーズ用エンコーダラインドライバは、ノイズの多い環境で使用される場合や、長距離での駆動が必要な場合のエンコーダの性能を高めます。 各エンコーダラインドライバでは、各エンコーダチャンネルに補助出力を提供する、業界標準のICであるAM26C31Qが採用されています。. 5 Vシングル電源 オンボードバイパスコンデンサ
仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタル回転あたりのカウント = 500供給電圧 = 5V dc軸径 = 8mmシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpmRoHS指令(10物質対応)対応

ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります

インクリメンタル形