12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEMS風量センサ D6F-W omron(オムロン)MEMS風量センサ D6F-Womron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
質量(g)6.3保護構造IEC規格 IP40出力電圧(V)DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6再現性±0.4%F.S.材質(ケース)PPS電源電圧(V)(使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4保存温度(℃)-40~80消費電流(mA)無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下絶縁抵抗(MΩ)センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗)出力信号DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ)温度の影響周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S.適合流体空気動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85RH端子3端子コネクタ耐電圧(V/min)センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下)保存湿度範囲(%RH)35~85
MEMS風量センサ D6F-W用ケーブル omron(オムロン)MEMS風量センサ D6F-W用ケーブルomron(オムロン)
409税込450
1個
当日出荷
MEMSフローセンサ D6F-A6 D6F-A7D/-AB71D omron(オムロン)MEMSフローセンサ D6F-A6 D6F-A7D/-AB71Domron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40
MEMSフローセンサ D6F-P用ケーブル omron(オムロン)MEMSフローセンサ D6F-P用ケーブルomron(オムロン)
999税込1,099
1個
88日以内出荷
MEMSフローセンサ D6F-P omron(オムロン)MEMSフローセンサ D6F-Pomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
121日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40
MEMSフローセンサ D6F-A7D/-AB71D用ケーブル omron(オムロン)MEMSフローセンサ D6F-A7D/-AB71D用ケーブルomron(オムロン)
739税込813
1個
31日以内出荷
MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7用クイックファスナ omron(オムロン)MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7用クイックファスナomron(オムロン)
119税込131
1個
48日以内出荷
MEMSフローセンサ D6F-A1用ケーブル omron(オムロン)MEMSフローセンサ D6F-A1用ケーブルomron(オムロン)
999税込1,099
1個
121日以内出荷
MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7 omron(オムロン)MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7omron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40
MEMSフローセンサ D6F-A6 omron(オムロン)MEMSフローセンサ D6F-A6omron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
121日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40
MEMSフローセンサ D6F-A5 omron(オムロン)MEMSフローセンサ D6F-A5omron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40
フローセンサ:一般 D6F omron(オムロン)フローセンサ:一般 D6Fomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷

振動センサ/漏液センサ/その他センサ』には他にこんなカテゴリがあります

MEMSフローセンサ