絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • 富士電機(1)
定格電圧(V)
  • AC100/110(1)
  • AC200/220(1)
  • AC24(7)
  • AC100(2)
  • AC110(1)
  • AC200(2)
  • AC220(1)
  • AC/DC24(7)
  • DC5(6)
  • DC6(1)
  • DC12(7)
  • DC24(7)
取付穴径(Φmm)
  • 16
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 16.2(2)
  • 18.2(5)
  • 22(13)
  • 22.3(30)
  • 25.3(2)
  • 25.5(22)
  • 30(3)
  • 30.5(8)
発光色
  • 発光色アンバー(8)
  • 発光色イエロー(6)
  • 発光色グリーン(9)
  • 発光色ブルー(7)
  • 発光色ホワイト(6)
  • 発光色レッド(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC24(7)
AC100(2)
AC110(1)
AC200(2)
AC220(1)
AC/DC24(7)
DC5(6)
DC6(1)
DC12(7)
DC24(7)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から56日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から83日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から42日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (丸形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65レンズ形状ドーム形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65本体形状分離形
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (丸形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 DF16シリーズ 表示灯 CCC指定品 富士電機Φ16 DF16シリーズ 表示灯 CCC指定品富士電機
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
種類照光押しボタン耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機種薄形短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状丸平形トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC

パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

丸形パイロットランプ