表示灯 GシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)6日以内出荷から59日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。高い実装密度。取付はインチピッチ。
形状その他光源LED使用温度範囲(℃)25~85周囲温度(℃)Ta=25耐熱性はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内動作電流(mA)最大/30
表示灯 AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。パネル表面取付可能。
形状その他光源LED使用温度範囲(℃)30~85周囲温度(℃)Ta=25耐熱性はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内
表示灯(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
表示灯(YBシリーズ)
優れたデザイン性
豊富な発光素子群
文字、記号等の表示可能
省スペース設計
はんだ、タブ兼用端子
表示部及び発光素子は別売り
使用温度範囲:-25~50℃
EU-RoHS指令対応
シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
表示灯(Aシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
その他照光式 表示灯形状【表示部】丸3使用温度範囲(℃)-30~+85シリーズA環境RoHSRoHS指令(10物質対応)対応発光素子LEDカテゴリー表示灯
表示灯 HBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)7日以内出荷から8日以内出荷
超高輝度対応。
光源LED色(本体)黒端子形状はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応
『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3