絞り込み
ブランド
  • ABB
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(211)
  • IDEC(和泉電気)(64)
  • MARL(44)
  • シュナイダーエレクトリック(31)
  • 日恵製作所(28)
  • マルヤス電業(21)
  • CAMDENBOSS(21)
  • BULGIN(20)
  • SIEMENS(20)
  • YIJIA(14)
  • エスコ(13)
  • 坂詰製作所(12)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • ARCOLECTRIC(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • 富士電機(10)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
  • 日動工業(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
パイロットランプ 表示灯 LED灯 緑 ポリカーボネート 丸型 ABBパイロットランプ 表示灯 LED灯 緑 ポリカーボネート 丸型ABB
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
CCC、CE、UL小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計)次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85℃ 電流キャリア材質の難燃性 V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:緑●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●定格電流:17mA●形状:丸型●材質:ポリカーボネート●コード番号:910-8018アズワン品番65-7814-02
パイロットランプ 表示灯 LED灯 クリア ポリカーボネート 丸型 ABBパイロットランプ 表示灯 LED灯 クリア ポリカーボネート 丸型ABB
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
CCC、CE、UL小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計)次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85℃ 電流キャリア材質の難燃性 V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:クリア●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●定格電流:17mA●形状:丸型●材質:ポリカーボネート●コード番号:910-8015アズワン品番65-7814-01
パイロットランプ 表示灯 LED灯 赤 ポリカーボネート 丸型 ABBパイロットランプ 表示灯 LED灯 赤 ポリカーボネート 丸型ABB
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
CCC、CE、UL小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計)次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズ
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:赤●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●定格電流:17mA●形状:丸型●材質:ポリカーボネート●コード番号:910-8011アズワン品番65-7814-03

パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

丸形パイロットランプ