DIPスイッチ 3極Dailywell Electronics5日以内出荷
2.54mmピッチの3極DIPスイッチです。
極数3極定格【DC24V-25mA】NONスイッチ:50VDC、100mA、スイッチ:24VDC、50mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
DIPスイッチ 8極Dailywell Electronics5日以内出荷
2.54mmピッチの8極DIPスイッチです。
極数8極定格DC24V-25mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
DIPスイッチ 4極Dailywell Electronics5日以内出荷
2.54mmピッチの4極DIPスイッチです。
極数4極使用温度範囲(℃)-40~+85定格DC24V-25mA方向設定/上寿命機械的・電気的/2000回接触抵抗(mΩ)50取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
DIPスイッチ 2極Dailywell Electronics5日以内出荷
2.54mmピッチの2極DIPスイッチです。
極数2極スイッチDC24V-50mA定格NONスイッチ:50V DC-100mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
『基板用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~