仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。
1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。
金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
RoHS指令(10物質対応)対応
作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)
はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s
曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time
高さ(mm)2.5
材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ
包装形態マガジン
端子形状ガルウィング
タイプ無洗浄テープシール無し
使用温度範囲(℃)-40~85
保存温度範囲(℃)-40~85
引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s
定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA
接触抵抗(mΩ)最大50
絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000
耐電圧(V)AC500・60s
耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each
耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each
耐熱性85度(96時間)
耐寒性-40度(96度)
仕様固着性:5N(0.51kgf)10s
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc、25 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 4装着タイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド機械的寿命 = 2000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acCHSシリーズ. SMD取り付け高さが2.5 mmの低プロファイルデザイン EIAJ SOP準拠の標準アウトライン寸法 シールテープタイプ ツイン金めっきコンタクトにより優れた安定性を発揮するコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60s
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
仕様コンタクト定格電流 = 100 mAコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = SOP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60s
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
RoHS 指令対応
自動搭載対応
表面実装化により小型、省スペースを実現
金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性
実装高 2.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
RoHS 指令対応
自動搭載対応
表面実装化により小型、省スペースを実現
金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性
実装高 2.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
6日以内出荷
RoHS 指令対応
自動搭載対応
表面実装化により小型、省スペースを実現
金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性
実装高 2.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
回路構成、操作方向、端子種類により計48種
銀接点、金接点を両ラインアップ
ストローク 2mm
リフロー対応
ツイン接点機構により高信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
表面実装対応、実装高 2.5mm
豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)
金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
フルピッチのピアノスイッチ
高信頼性を実現
用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの各種設定用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
回路構成、操作方向、端子種類により計48種
銀接点、金接点を両ラインアップ
ストローク 2mm
リフロー対応
ツイン接点機構により高信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
8日以内出荷
フルピッチのピアノスイッチ
高信頼性を実現
用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの各種設定用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
8日以内出荷
フルピッチのピアノスイッチ
高信頼性を実現
用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの各種設定用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
8日以内出荷
Au メッキツイン接点で優れた接点安定性
RoHS 指令対応
明快なクリック感
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
フルピッチのピアノスイッチ
高信頼性を実現
用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの各種設定用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
8日以内出荷
回路構成、操作方向、端子種類により計48種
銀接点、金接点を両ラインアップ
ストローク 2mm
リフロー対応
ツイン接点機構により高信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
表面実装対応、実装高 2.5mm
豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)
金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
6日以内出荷
回路構成、操作方向、端子種類により計48種
銀接点、金接点を両ラインアップ
ストローク 2mm
リフロー対応
ツイン接点機構により高信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
業界最薄 実装高 1.45mm
業界初 端子ピッチ 1mm
洗浄不可
ノブ高さ0.2mmで操作性良好
回路1, 2, 3, 4, 8bits、On方向Upper, lower、端子スルーホール, ガル・ウィングの計16タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
業界最薄 実装高 1.45mm
業界初 端子ピッチ 1mm
洗浄不可
ノブ高さ0.2mmで操作性良好
回路1, 2, 3, 4, 8bits、On方向Upper, lower、端子スルーホール, ガル・ウィングの計16タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
6日以内出荷
回路構成、操作方向、端子種類により計48種
銀接点、金接点を両ラインアップ
ストローク 2mm
リフロー対応
ツイン接点機構により高信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
8日以内出荷
業界最薄 実装高 1.45mm
業界初 端子ピッチ 1mm
洗浄不可
ノブ高さ0.2mmで操作性良好
回路1, 2, 3, 4, 8bits、On方向Upper, lower、端子スルーホール, ガル・ウィングの計16タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
8日以内出荷
小型DIP ピン配列
”O”リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能
セルフクリーニング機構
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
8日以内出荷
小型DIP ピン配列
”O”リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能
セルフクリーニング機構
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
8日以内出荷
小型DIP ピン配列
”O”リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能
セルフクリーニング機構
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
8日以内出荷
薄型2.9 mm厚
豊富なバリエーション(上部/側部設定、6/10/16ポジション、端子形状J-リード、ガル・ウィング、スルーホールピン)
フローはんだ付け(上部設定のみ可能)/ リフローはんだ付けによる実装可能
洗浄液による洗浄可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
8日以内出荷
小型DIP ピン配列
”O”リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能
セルフクリーニング機構
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
8日以内出荷
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリコードスイッチ 10ポジション つまみ無し(マイナス溝)側部設定型 スルーホールピン コンプリメンタリコード(ロータ:赤色)
RoHS
スルーホールピン/SMD
金属バネによる明快なクリック感
3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能
金めっき接点による高信頼性
(+) 、(-) ドライバ対応
4-1 端子配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
8日以内出荷
小型DIP ピン配列
”O”リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能
セルフクリーニング機構
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
8日以内出荷
小型DIP ピン配列
”O”リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能
セルフクリーニング機構
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CESシリーズ. 鉛フリー、カドミフリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 明快なクリック感
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
1
2
次へ
ディップスイッチ の新着商品
スライドスイッチ DIP型 10極 0.6mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン 包装マガジン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
税込¥384
¥349
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。