絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • omron(オムロン)(89)
  • Aratas(旧:omron)(20)
  • オータックス(旧:PATLITE/パトライト)(6)
  • Dailywell Electronics(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    579税込637
    1個
    欠品中
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CESシリーズ. 鉛フリー、カドミフリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 明快なクリック感RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 1極 ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 1極 ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    業界最薄 実装高 1.45mm 業界初 端子ピッチ 1mm 洗浄不可 ノブ高さ0.2mmで操作性良好 回路1, 2, 3, 4, 8bits、On方向Upper, lower、端子スルーホール, ガル・ウィングの計16タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mAコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = SOP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, ピアノ, SPST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, ピアノ, SPST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ピアノパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ ピアノタイプ CFPシリーズ(フルピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, DPST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, DPST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • インチピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    インチピッチ ディップスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    829税込912
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    金めっきツイン接点で優れた接触安定性
    用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの 各種設定用材質PPS、PA、銅合金、金メッキストローク(mm)1温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85端子形状ガルウィング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500作動力0.5~7N
  • インチピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    インチピッチ ディップスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    669税込736
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    金めっきツイン接点で優れた接触安定性
    用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの 各種設定用材質PPS、PA、銅合金、金メッキストローク(mm)1温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500作動力0.5~7N
  • ハーフピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハーフピッチ ディップスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    859税込945
    1セット(5個)ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
    材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
  • ジャンパスイッチ 2回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ジャンパスイッチ 2回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 自動搭載対応 表面実装化により小型、省スペースを実現 金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性 実装高 2.5 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンパスイッチ 1回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ジャンパスイッチ 1回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 自動搭載対応 表面実装化により小型、省スペースを実現 金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性 実装高 2.5 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 8極 Upper 凸レバー スルーホールピン 包装マガジン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 8極 Upper 凸レバー スルーホールピン 包装マガジン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    フルピッチのピアノスイッチ 高信頼性を実現
    用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの各種設定用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 4極 0.6mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 4極 0.6mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    回路構成、操作方向、端子種類により計48種 銀接点、金接点を両ラインアップ ストローク 2mm リフロー対応 ツイン接点機構により高信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 8極 ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 8極 ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    業界最薄 実装高 1.45mm 業界初 端子ピッチ 1mm 洗浄不可 ノブ高さ0.2mmで操作性良好 回路1, 2, 3, 4, 8bits、On方向Upper, lower、端子スルーホール, ガル・ウィングの計16タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリセレクタスイッチ DIP型 1回路4接点 上部設定 つまみ無し ノンショーティング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリセレクタスイッチ DIP型 1回路4接点 上部設定 つまみ無し ノンショーティング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    小型DIP ピン配列 ”O”リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能 セルフクリーニング機構
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc、25 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 4装着タイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド機械的寿命 = 2000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acCHSシリーズ. SMD取り付け高さが2.5 mmの低プロファイルデザイン EIAJ SOP準拠の標準アウトライン寸法 シールテープタイプ ツイン金めっきコンタクトにより優れた安定性を発揮するコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CESシリーズ. 鉛フリー、カドミフリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 明快なクリック感RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, ピアノ, SPST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, ピアノ, SPST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ピアノパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ ピアノタイプ CFPシリーズ(フルピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, ピアノ, SPST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, ピアノ, SPST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ピアノパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ ピアノタイプ CFPシリーズ(フルピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 6PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 6PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 6PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, ピアノ, SPST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, ピアノ, SPST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ピアノパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ ピアノタイプ CHPシリーズ(ハーフピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, DPDT-NO / NC ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, DPDT-NO / NC

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CASシリーズ. 表面実装・自動搭載対応のジャンパ スイッチ 実装高2.5mm 小型省スペース テープ シール タイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, DPDT-NO / NC ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, DPDT-NO / NC

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    899税込989
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CASシリーズ. 表面実装・自動搭載対応のジャンパ スイッチ 実装高2.5mm 小型省スペース テープ シール タイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, SPDT-NO / NC ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, SPDT-NO / NC

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CASシリーズ. 表面実装・自動搭載対応のジャンパ スイッチ 実装高2.5mm 小型省スペース テープ シール タイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 6PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 6PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 6PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 6装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応

基板用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ディップスイッチ