絞り込み
ブランド
  • CALEX
  • omron(オムロン)(50)
  • 日本電測(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • azbil(旧:山武)(15)
  • シマデン(11)
  • RS PRO(10)
  • AUTONICS(オートニクス)(9)
  • CHINO(チノー)(5)
  • 加美電子工業(5)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 古河電工パワーシステムズ(2)
  • honeywell(2)
  • CAREL(2)
  • アズワン(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 内外電機(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • 東邦電子(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC21MT-0 CALEXPC21MT-0CALEX
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PC151MT-0 CALEXPC151MT-0CALEX
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
長さ(mm)103質量(g)95シリーズ固定放射率、アナログ出力の選択ケーブル長(m)1電源電圧(V)6 → 28dc保護等級IP65測定温度(℃)0~250許容差±1℃又は読み取り値の±1 %視野15:1発散光学直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプM16 x 1 mm ねじライトソース赤外線応答時間(ms)240出力タイプ4-20 mA

温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります

温度調節器その他関連用品