2ページ目: アナログタイマ


FA現場のお役立ち情報
60件中 4160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単純アナログタイマATE8シリーズ AUTONICS(オートニクス)単純アナログタイマATE8シリーズAUTONICS(オートニクス)
2,398税込2,638
1個
22日以内出荷から28日以内出荷
DIN48×48mm。 単機能タイプ。 経済的な価格。 多様な時間設定レンジ。
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)、DC24~240取得規格CE、UL、RoHS取扱説明書(1.4MB)
スターデルタ・タイマ H3DT-G omron(オムロン)スターデルタ・タイマ H3DT-Gomron(オムロン)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から7日以内出荷
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 DINレール取付タイプ。 1台で1秒~120秒の間で2種類のレンジ選択可能。
仕様最小入力信号幅:総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下質量(g)約100タイプスターデルタタイマ使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)消費電力AC240V時:1.9VA以下、DC240V時:0.6W以下、DC24V時:0.3W以下定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.5%(最大目盛に対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下復帰方式自己復帰復帰電圧定格電圧の10%以下静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回切換時間総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下動作モードスターデルタタイマ端子台8端子許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類限時リレー 1c (スター回路) 1c (デルタ回路)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
タイマ用パネルカバー omron(オムロン)タイマ用パネルカバーomron(オムロン)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
アナログタイマ H3AM用パッキン omron(オムロン)アナログタイマ H3AM用パッキンomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
多機能型小型インバータ omron(オムロン)多機能型小型インバータomron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から41日以内出荷
スーパータイマMS4Sシリーズ 熱帯湿地仕様 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ 熱帯湿地仕様富士電機
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
仕様熱帯湿地仕様質量(g)約100耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間電圧許容変動85~110%Vn絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)許容相対湿度(%)35~85RH(ただし、氷結、結露なきこと)電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
パラゴン(R) 8000シリーズ 業務用除霜制御装置 ロバートショウパラゴン(R) 8000シリーズ 業務用除霜制御装置ロバートショウ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Paragon(R)8000シリーズ商業霜取り制御は、自動霜取り機能を提供するために、業務用冷凍庫および冷蔵庫向けに設計されています。これらは、電気霜取りヒーター、高温ガス、コンプレッサーオフサイクルなど、さまざまなタイプの霜取りシステムに対応します。開始時間。温度、圧力、または時間終了モデルが利用可能 ハイアンペアスイッチ接点:40アンペア、2HP ポジティブスライダーバースイッチの設計により、ポジティブな電気的接触が保証され、汚染物質の接触面を拭きます 温度または圧力終端モデルは、外部温度または圧力装置を使用した霜取り終端用に設計されています ヘビーデューティ同期設計駆動モーター 3種類の接点構成から選択可能 霜取り開始の頻度は1日1回から6回まで調整可能で、各霜取り動作の間隔は最小でも4時間必要です。バックアップの霜取り終了時間は、2分単位で4~110分の範囲で調整可能です。 底面・背面・側面にノックアウト穴を備えたヘビーデューティー仕様のスチール製筐体。掛け金と南京錠で施錠可能。 すべての8240モデルには、R12、R22、R502用に36~110ポンドで調整可能なカットイン圧力ダイヤルが搭載されています
用途機器、システムの温度管理仕様ヘビーデューティースチール
アナログスターデルタタイマAT8SDN AUTONICS(オートニクス)アナログスターデルタタイマAT8SDNAUTONICS(オートニクス)
4,798税込5,278
1個
22日以内出荷
DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 幅広い設定時間と切替時間(設定時間:0.5s~100s、切替時間:0.05,0.1、0.2、0.3、0.4、0.5s)。 簡単操作で設定時間、切替時間設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
用途大容量モータ起動用出力スター接点:限時1a、デルタ接点:限時1a時間仕様0.05s~100h電源電圧(V)AC100~240/DC24~240タイマー設定0.5s~100s取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.4MB)
アナログタイマー 11ピンタイプ 専用ソケット11ピン AUTONICS(オートニクス)アナログタイマー 11ピンタイプ 専用ソケット11ピンAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
549税込604
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アナログタイマー 11ピンタイプ AUTONICS(オートニクス)アナログタイマー 11ピンタイプAUTONICS(オートニクス)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様最小信号幅:INHIBIT、START、RESET: 約50ms付属品ブラケット質量(g)85入力種類無電圧入力(NPN)動作方式時間設定制御出力制限時間 DPDT (2c)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと)設定範囲0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間端子構造11ピンプラグ動作時間SIGNAL ON START出力動作SIGNAL ON DELAY、SIGNAL OFF DELAY、SIGNAL ON-OFF DELAY、FLICKER、INTERVAL各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
LXCVR 230V BROYCE CONTROLLXCVR 230VBROYCE CONTROL
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1 通信ユニット omron(オムロン)多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1 通信ユニットomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
使用周囲温度(℃)-10~+50電源インバータから供給保存温度(℃)-20~+65耐振動(m/s2)5.9(0.6G)、10~55Hz使用場所標高1000m以下、屋内(腐食ガス、塵埃のない所)使用周囲湿度(%RH)20~90(結露がないこと)
ソリッドステート・タイマ H3CR-Hシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Hシリーズomron(オムロン)
9,598税込10,558
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
ソリッドステート・タイマ H3Yシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Yシリーズomron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
21日以内出荷
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
アナログタイマATシリーズ AUTONICS(オートニクス)アナログタイマATシリーズAUTONICS(オートニクス)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 多様な出力動作モード6種選択可能。 マルチ時間レンジ16種選択可能。 簡単操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モード設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
タイマー設定0.05s~100h取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応時間仕様0.05s~100h
PM4H-SDM スターデルタタイマ Panasonic(パナソニック)PM4H-SDM スターデルタタイマPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
52日以内出荷
ご注文時、時間仕様の指定不要 -△切替表示灯付き ACフリー電源対応 首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ) .IP65の耐環境性に対応 パネルカバーの交換が可能 UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(入-△切替)規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd保護構造IP65(防塵/防噴流形)接点構成(限時接点)入側:1a △側:1a(瞬時接点)1a動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒動作モード入-△切替
PM4H-SD スターデルタタイマ Panasonic(パナソニック)PM4H-SD スターデルタタイマPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
52日以内出荷
ご注文時、時間仕様の指定不要 -△切替表示灯付き ACフリー電源対応 首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ) .IP65の耐環境性に対応 パネルカバーの交換が可能 UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(-△切替)規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd保護構造IP65(防塵/防噴流形)接点構成(限時接点)入側:1a、△側:1a動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒動作モード入-△切替
マルチレンジタイマ Panasonic(パナソニック)マルチレンジタイマPanasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
52日以内出荷
ACフリー電源化を実現 首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化 IP65の耐環境性に対応 ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易 "ゼロ"設定瞬時出力を標準装備 時間レンジのマルチ化で使い易さ向上 8動作モードを標準装備(PM4H-Aの場合) 大型ダイヤルで操作性アップ パネルカバーの交換が可能 セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能 UL/CSA、CEマーキング、ロイドに対応
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd
S1DXM-A/Mマルチレンジタイマ Panasonic(パナソニック)S1DXM-A/MマルチレンジタイマPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
マルチ機能搭載 品番集約 カドミウムフリー接点採用 お求め安い価格 UL,C-UL,CEマーキングに対応
規格UL/C-UL 、CE質量(g)約45保護構造IEC規格 IP40(保護カバー:ADX18008ご使用時はIP50)

タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

アナログタイマ