防水ブッシングPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様部品使用製品:TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵、TC7147K Φ700太陽電池時計 ガラス・片面、他
子時計修正器Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
高い場所に設置した子時計を、親子時計システムから切り離して単独で時間修正できます。
質量(kg)約0.7色クリームホワイトコード長さ(m)約2使用乾電池006P 9V 3個(直列接続)(本体組込)ケース鋼板
ラック取付金具Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途プログラムタイマー、子時計増幅器の取り付けに必要なラック取付金具です適合TD9300N、TD9310N用入数(個)左右2枚入
埋込ジャックPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から31日以内出荷
ホセンゴムPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
仕様部品使用製品:TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付
ガラスΦ90Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品仕様部品使用製品:TA41239C 親時計駆動式直流型塔時計用調針器
プリント基板Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品仕様部品使用製品:TA41239C 親時計駆動式直流型塔時計用調針器
増幅基板Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
電源基盤 B6Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
仕様電源基盤B6、部品使用製品:TA9510N、TA9520N、TA9530N、TA9540N
電源基板 B4Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様部品使用製品:TD9100N 年間式プログラムタイマー ラック型
電源基板 B3(ラジオ付)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様部品使用製品:TD9101N 年間式プログラムタイマー ラック型 電波付
ガラス管ヒューズPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品仕様部品使用製品:TA41239C
パイロットランプPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
用途交換部品仕様部品使用製品:TA41239C 親時計駆動式直流型塔時計用調針器、TC5551 液晶式・休憩時間操作盤(20210331 生産終了品)、TC5552 液晶式・遠隔操作盤(20210331 生産終了品)
ガラス管ヒューズ 0.2APanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様部品使用製品:TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付、TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵
ディーンコドコネクターPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様部品使用製品:TD8310C、TD8311C、TD9310、TD9310N、TD9311、TD9320、TD9320N、TD9330、TD9330N
キカイカンセイヒン(CD24V)用Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
仕様DC24V用、部品使用製品:TA8410、TA8410A、TA8410C、TA8411A、TA8411CK、TA8420、TA8420A、TA8420C、TA8421A、TA8421C
キカイカンセイヒン(CD3.6V)用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様部品使用製品:TA8420、TA8420A、TA8430A、TA8430C、TA8431A、TA8431C、TA8520、TA9420、TA9420N、TA9421
ノイズフィルターブロックPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様部品使用製品:TA9410N、TA9411N、TA9412N、TA9413N、TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9431N
ヒューズPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様部品使用製品:TA9410N、TA9411N、TA9412N、TA9413N、TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9431N
パイロットランプブロックPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
仕様部品使用製品:TD9310N、TD9320N、TD9330N
スピーカブロックPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様部品使用製品:TD9102N、TD9103N、TD9402N、TD9403N
ガラス管ヒューズ 1APanasonic(パナソニック)31日以内出荷
仕様部品使用製品:TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付、TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵
トランスブロックPC1Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
仕様部品使用製品:TA9410N、TA9411N、TA9412N、TA9413N、TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9431N
パネルカバーPanasonic(パナソニック)56日以内出荷
『タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥81,290~¥73,900~
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~