絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • 富士電機(5)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • CARLO GAVAZZI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレール FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレールFINDER
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.05-10 h, 0.05-10 s, 0.05-10 min, 0.05-10daysコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = SPDT時間増分 = 日 , 時間 , 分 , 秒電流 Max = 12A最大電圧 = 265V ac/dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 22.5mmシリーズ = 83 SeriesA遅延時間 = 200ms83シリーズ多機能タイマー. 多機能タイマー範囲: 83.01 - 多機能、マルチ電圧対応、単極 83.02 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション 83.52 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション、一時停止機能オプション付き 22.5 mm幅 8つのタイムスケール: 0.05秒 → 10日 高い入出力絶縁機能 幅広い供給電圧範囲: 24 → 240 Vac / dc 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け 「マイナス+プラス」 - 範囲及び機能セレクタ、時限タイマーの調整、レール取り付けクリップの取り外しに、マイナスドライバもプラスドライバも使用可能 「PWM対応」技術を搭載するマルチ電圧バージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレール FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレールFINDER
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 12 → 240V ac/dc取り付けタイプ = DINレール時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20 s, 0.1 → 24hコンタクト数 = 1タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = SPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 16A最大電圧 = 400V acスイッチ設定 = SPDT幅 = 17.5mmシリーズ = 80 SeriesA遅延時間 = 100ms80シリーズ. マルチ機能及びマルチ電圧 機能 AI: 電源投入時に計時 BE: 制御信号によるブレーク時に計時 CE: 制御信号による電源オン/オフ時に計時 DE: 制御信号によるインターバル DI: インターバル SW: 対称サイクルのブリンカ コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅 0.1秒 → 24時間の6つの時間スケール 高い入出力絶縁機能 ねじ止め端子 IP20保護
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 24 → 240V ac/dc DINレール FINDERFinder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 24 → 240V ac/dc DINレールFINDER
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 非対称サイクルパルススタート時間範囲 = 0.05-10 h, 0.05-10 min, 0.05-10 d, 0.05-10sコンタクト数 = 1タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT時間増分 = 日 , 時間 , 分 , 秒電流 Max = 16A最大電圧 = 265V ac/dcターミナルタイプ = ねじ幅 = 22.5mmシリーズ = 83 SeriesA遅延時間 = 200ms非対称リサイクラー - 83シリーズ. 83.91 - マルチ電圧対応、単極構成の非対称フラッシュ機能 22.5 mm幅 時限範囲: 0.05秒 → 10日 幅広い供給電圧範囲: 24 → 240 Vac / dc 35 mm DINレール(EN60715仕様)取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 12 → 240V ac/dc DINレール FINDERFinder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 12 → 240V ac/dc DINレールFINDER
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 240V ac/dc取り付けタイプ DINレールタイマ機能の数 非対称サイクルパルススタート時間範囲 0.1 20 s, 0.1 20 min, 0.1 24hコンタクト数 1タイマ機能の数 シングル接点構成 SPDT時間増分 時間 分 秒電流 Max 16A最大電圧 400V acスイッチ設定 SPDT幅 17.5mmシリーズ 80 SeriesA遅延時間 100ms非対称リサイクラー 80シリーズ. 機能 652及び662 コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc スナップオンレール取り付け FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc スナップオンレール取り付けFINDER
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24V ac/dc取り付けタイプ = スナップオンレール取り付けタイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 15A最大電圧 = 400V acターミナルタイプ = 8ピンコネクタ幅 = 20.6mmシリーズ = 85 SeriesA接点材質 = 銀・ニッケル℃Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーには、ユニットの前面にある 3 つの選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 2C/O DPDT コンタクト構成リレー、出力 10 A 供給定格は 24 V dc → 240 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 8 ピンコネクタ Terminal Type 17.5mm幅 35 mm Snap-on 取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー 電源オフディレー(True Off) 24 → 240V ac/dc DINレール FINDERFinder タイマーリレー 電源オフディレー(True Off) 24 → 240V ac/dc DINレールFINDER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 電源オフディレー(True Off)時間範囲 = 0.05 → 180sコンタクト数 = 1タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT時間増分 = 秒電流 Max = 16A最大電圧 = 242 V dc, 265V acターミナルタイプ = ねじ幅 = 17.5mm奥行き = 60.8mm遅延時間 = 100ms
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 230V ac/dc パネルマウント FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 24 → 230V ac/dc パネルマウントFINDER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 230V ac/dc取り付けタイプ = パネルマウントタイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー時間範囲 = 0.05-10 min, 0.05-10 h, 0.05-10 s, 5-100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 8A最大電圧 = 264.5V ac/dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 48mmシリーズ = 88 SeriesmA遅延時間 = 200ms
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 230V ac/dc パネルマウント FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 24 → 230V ac/dc パネルマウントFINDER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 230V ac/dc取り付けタイプ = パネルマウントタイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.05-10 s, 0.05-10 h, 0.05-10 min, 5-100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 8A最大電圧 = 264.5V ac/dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 48mmシリーズ = 88 SeriesA遅延時間 = 300ms
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー 信号オフディレー 24 → 240V ac/dc DINレール FINDERFinder タイマーリレー 信号オフディレー 24 → 240V ac/dc DINレールFINDER
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 制御信号によるオフディレー時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24hコンタクト数 = 1タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 16A最大電圧 = 265V ac/dcターミナルタイプ = ねじ幅 = 17.5mmシリーズ = 80 SeriesA接点材質 = 銀・酸化カドミウム℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー スターデルタ 24 → 240V ac/dc DINレール FINDERFinder タイマーリレー スターデルタ 24 → 240V ac/dc DINレールFINDER
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = スターデルタ時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20sコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPST時間増分 = 分 , 秒電流 Max = 10Aスイッチ設定 = DPST幅 = 17.5mmシリーズ = 80 SeriesA遅延時間 = 100ms80.82シリーズ. 機能 - 711 コンタクト材質: AgNi 転送時間を0.05 → 1秒で調整可能 17.5mm幅
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレール FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレールFINDER
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24hコンタクト数 = 1タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 16A最大電圧 = 265V ac/dcスイッチ設定 = SPDT幅 = 17.5mmシリーズ = 80 SeriesA遅延時間 = 100ms
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー インターバル 24 → 240V ac/dc DINレール FINDERFinder タイマーリレー インターバル 24 → 240V ac/dc DINレールFINDER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = インターバル時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24hコンタクト数 = 1タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 16A最大電圧 = 265V ac/dcスイッチ設定 = SPDT幅 = 17.5mmシリーズ = 80 SeriesA遅延時間 = 100ms80 シリーズオンパルスタイマです. 機能 - 421 6 つの時間レンジ ワイド電圧範囲 コンタクト材質: AgCdO
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc プラグイン FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc プラグインFINDER
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24V ac/dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100hコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = 4PDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 7A最大電圧 = 250V acターミナルタイプ = 14ピンコネクタ電源 = 外部mm奥行き = 27.7mm遅延時間 = <= 20msFinder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーは、ユニットの前面にある選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。 。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 4C/O 4PDT コンタクト構成リレー(出力 7 A 電源定格は 24 V dc 及び 24 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 14 ピンコネクタ Terminal Type ねじ止め端子タイプ 17.5mm幅 35 mm プラグイン取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 12V ac/dc プラグイン FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 12V ac/dc プラグインFINDER
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12V ac/dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー時間範囲 = 0.05 → 100s, 0.5 → 100h, 0.5 → 100minコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = 4PDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 7A最大電圧 = 13.2V ac/dcターミナルタイプ = 14ピンコネクタ幅 = 20.6mmシリーズ = 85 Seriesmm接点材質 = 銀合金℃多機能 - 85 シリーズ. 機能 - 111、412、421、611 パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ
RoHS指令(10物質対応)対応

タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

タイマ/タイムスイッチその他関連用品