特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:0.5mA 適合機種設定なし 質量(g)255 使用温度範囲(℃)-20~55 取得規格UL、CSA、TUV、VDE RoHS指令(10物質対応)対応 自己温度上昇(K)35
1個
4,498 税込4,948
欠品中

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります