絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • 三菱電機(241)
  • SUS(エスユーエス)(74)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • omron(オムロン)(52)
  • IDEC(和泉電気)(49)
  • RS PRO(36)
  • 富士電機(28)
  • 発紘電機/富士電機(15)
  • 三菱電機エンジニアリング(15)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(12)
  • オーム電機[配線パーツ](10)
  • SIEMENS(10)
  • ロックペイント(9)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • ユーボン(7)
  • 進電テクノロジー(7)
  • TDKラムダ(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルクランプ JAE(日本航空電子工業)ケーブルクランプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴムコネクタ形状ケーブルクランプ絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
ゴムブッシング JAE(日本航空電子工業)ゴムブッシングJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から92日以内出荷
用途ケーブルクランプ(N/MS3057型)でケーブルを束ねた際に、完全にクランプ出来ない場合、更に取付けて使用するアクセサリーです。材質合成ゴム(暗緑色)コネクタ形状ブッシング絶縁抵抗(MΩ)5000コネクタタイプアクセサリ
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ JAE(日本航空電子工業)N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から7日以内出荷
コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
JL05シリーズ ストレートエンドベル(非防水型) JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ ストレートエンドベル(非防水型)JAE(日本航空電子工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラグ(JL05-6A)後部にコンジットナットを取り付けない場合に用いるアクセサリーです。ケーブルクランプとの組み合わせにてご使用下さい。
材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ使用温度範囲(℃)-55to+125寸法L(mm)51.3±0.8コネクタ形状ストレートエンドベル
JL05シリーズ ガスケット JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ ガスケットJAE(日本航空電子工業)
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
レセプタクル(JL05-2A、JL05-2L)をパネル(筺体)に取り付けた時、本体部の穴から筺体への浸水を防止します。
適合フロントマウンティングとリアマウンティング兼用材質合成ゴム製厚さ(mm)2コネクタ形状ガスケット使用温度範囲(℃)-55to+125
JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用) JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用)JAE(日本航空電子工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プラグ(JL05-6A)後部に取付け、結線部への水、油等の侵入を防止します。
嵌合相手コネクタJL05-6A材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ
ダストキャップ プラグ用 JAE(日本航空電子工業)ダストキャップ プラグ用JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から93日以内出荷
用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108B寸法L(mm)29.36以下寸法H(mm)16以上コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用)寸法B(mm)21.44以下絶縁抵抗(MΩ)5000コネクタタイプアクセサリ
ダストキャップ JAE(日本航空電子工業)ダストキャップJAE(日本航空電子工業)
519税込571
1個
23日以内出荷
Dsubコネクタの結合面に取り付け、ほこりや塵の侵入を防ぎます。
適合(シェルサイズ)DEトラスコ品番417-8327質量(g)1.0使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125寸法A(mm)23.8コネクタ形状ダストキャップ
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ JAE(日本航空電子工業)N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップJAE(日本航空電子工業)
1個
欠品中
用途航空機関連機器、産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、放送機器、計測機器、医療機器、コンピュータおよび関連機器、その他各種電子・電気機器RoHS指令(10物質対応)対応

PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCその他関連用品