絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 三菱電機(242)
  • SUS(エスユーエス)(74)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • omron(オムロン)(52)
  • RS PRO(36)
  • 富士電機(28)
  • 発紘電機/富士電機(15)
  • 三菱電機エンジニアリング(15)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(12)
  • オーム電機[配線パーツ](10)
  • SIEMENS(10)
  • ロックペイント(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(9)
  • エスコ(7)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • ユーボン(7)
  • 進電テクノロジー(7)
  • TDKラムダ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HS5シリーズ用 プラグ形アクチュエータ IDEC(和泉電気)HS5シリーズ用 プラグ形アクチュエータIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合機種HS5D形安全スイッチ
HS2P形 盤面取付セーフティプラグ IDEC(和泉電気)HS2P形 盤面取付セーフティプラグIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。 セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断 状態を保持。 バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。 電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現) 盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。 端子カバー標準装備。 UL、c-UL承認品。
質量(g)150規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)100以上(初期値)操作方法専用プラグによる操作耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10
オプション品 プリケーションソフトウェア IDEC(和泉電気)オプション品 プリケーションソフトウェアIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
HS5シリーズ用 パドロックハスプ IDEC(和泉電気)HS5シリーズ用 パドロックハスプIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合機種HS5D形安全スイッチ
SE2L形セーフティレーザスキャナ用金具 IDEC(和泉電気)SE2L形セーフティレーザスキャナ用金具IDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形PlusプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
質量(g)約15定格負荷電圧(V)DC12/24漏れ電流(mA)0.1未満負荷電流(A)0.1以下(1点)/0.4以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC10.2~28.8出力遅延時間450μs以下(オン→オフ)/450us以下(オフ→オン)電圧降下(V)1以下オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧)
HS5シリーズ用 スライド形アクチュエータ IDEC(和泉電気)HS5シリーズ用 スライド形アクチュエータIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合機種HS5D形安全スイッチ
MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール IDEC(和泉電気)MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュールIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) DC24VIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
電源(V)DC24
FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  AC100-240V IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) AC100-240VIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
電源(V)AC100-240
FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【TFTカラー/シルバー】 IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【TFTカラー/シルバー】IDEC(和泉電気)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
(ベゼル)シルバー電源(V)DC24出力4点10AリレーインターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、EthernetLCD仕様TFTカラー入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2入出力点数12点(8/4)プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【STNモノクロ/シルバー】 IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【STNモノクロ/シルバー】IDEC(和泉電気)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
(ベゼル)シルバー電源(V)DC24出力4点10AリレーインターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、EthernetLCD仕様STNモノクロ入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2入出力点数12点(8/4)プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
SE2L形セーフティレーザスキャナ IDEC(和泉電気)SE2L形セーフティレーザスキャナIDEC(和泉電気)
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
仕様●防護領域(m):最大5.0●警告領域(m):最大20(非安全)●追加安全距離(mm):100●検出性能:黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射シート●スキャン周期(ms):30(回転数2000rpm)●スキャンエリア:最大32種類(エンコーダ入力使用時128種類)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)保護構造IP65材質(ケース)アルミダイキャスト(本体)/ポリカーボネイト(光学窓)波長(nm)905検出角度範囲(°)270検出幅(mm)Φ30(最長距離:1.8m)/Φ40(最長距離:2.5m)/Φ50(最長距離:3.0m)/Φ70/Φ150(最長距離:5.0m)応答時間(ms)ON→OFF:60~2010/OFF→ON:270~2010
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形PlusプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
269税込296特価
1箱(2個)
当日出荷から81日以内出荷
HS5シリーズ用スライドハンドル形 アクチュエータ IDEC(和泉電気)HS5シリーズ用スライドハンドル形 アクチュエータIDEC(和泉電気)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
仕様●適合する南京錠のシャックル径:Φ6~13●パドロック部の耐荷重:50N以上●ハンドルの操作ストローク(約):80mm(引抜状態→挿入状態)●標準使用状態:使用周囲温度:-30~+70℃(ただし、氷結しないこと)質量(g)約1800機械的耐久性10万回以上
HS5 シリーズ 安全スイッチ用 可動アクチュエータ IDEC(和泉電気)HS5 シリーズ 安全スイッチ用 可動アクチュエータIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
仕様対応可能カテゴリ4適合機種HS5L 形 ソレノイド付安全スイッチ保護構造IP67
HG1Hシリーズ IDEC(和泉電気)HG1HシリーズIDEC(和泉電気)
73,980税込81,378
1個
81日以内出荷から121日以内出荷
使用電圧(V)DC24バックライト無し
EBN2シリーズ IDEC(和泉電気)EBN2シリーズIDEC(和泉電気)
169税込186特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
防爆専用カバー IDEC(和泉電気)防爆専用カバーIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1個
81日以内出荷
適合機種HS5E-K形シリーズ鍵付安全スイッチ
手動ロック解除Key ロングタイプ IDEC(和泉電気)手動ロック解除Key ロングタイプIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
適合機種HS5E形 ソレノイド付安全スイッチ材質金属製
マウンティングプレート IDEC(和泉電気)マウンティングプレートIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
適合機種HS5E形 ソレノイド付安全スイッチ材質A6063/アルマイト処理質量(g)約180
コンジット口用プラグ IDEC(和泉電気)コンジット口用プラグIDEC(和泉電気)
299税込329
1個
81日以内出荷
適合機種HS1L形ソレノイド付安全スイッチ
HG1H形 小形ティーチングペンダント IDEC(和泉電気)HG1H形 小形ティーチングペンダントIDEC(和泉電気)
73,980税込81,378
1個
121日以内出荷
使用電圧(V)DC24バックライト無し
MICROSMART CANJ1939オールインワンタイプ CPUモジュール IDEC(和泉電気)MICROSMART CANJ1939オールインワンタイプ CPUモジュールIDEC(和泉電気)
139,800税込153,780
1個
80日以内出荷
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
719税込791
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から81日以内出荷
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形PlusプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
仕様●最大通信速度(bps):115200●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ10極ねじ締めコネクタ●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:RS232CまたはRS485選択式(1ポートごと)●子局数:RS485:31(1ポートごと)●メンテナンス通信:○●Modbus通信:○●データリンク:○●絶縁:ポート間:トランス絶縁/内部回路-通信間:トランスおよびフォトカプラ絶縁●推奨接続ケーブル(mm2):RS232C:0.2シールド付6芯ケーブル/RS485:0.3シールド付ツイストペアケーブル(2P)●モジュール内部消費電力:DC24V:35mA、DC5V:35mA質量(g)約110ポート数2ケーブル長(m)RS232C:15/RS485:1200最大接続台数15台(増設拡張モジュール一体形使用時)挿抜回数100回(コネクタ)
FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形All-in-OneプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
699税込769
1箱(5個)ほか
翌々日出荷から81日以内出荷
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形PlusプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1箱(2個)
81日以内出荷
種類Plus CPUモジュール用端子台コネクタ(2個入り)
FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形All-in-OneプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
769税込846
1箱(2個)
翌々日出荷から81日以内出荷
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形PlusプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1箱(2個)
5日以内出荷から81日以内出荷
種類Plus CPUモジュール用端子台コネクタ(2個入り)
FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形All-in-OneプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1箱(2個)
81日以内出荷
種類増設モジュール用端子台コネクタ(2個入り)
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形PlusプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形All-in-OneプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1箱(2個)
3日以内出荷
種類CPUモジュール用電池ホルダ(2個入り)
FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり質量(g)約15ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用入力点数4点(4点/1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8定格入力電流(mA)2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時)入力遅延時間0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】入力インピーダンス(kΩ)4.4
HG9Zシリーズ IDEC(和泉電気)HG9ZシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
81日以内出荷
FC9Yシリーズ IDEC(和泉電気)FC9YシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
EC9Zシリーズ IDEC(和泉電気)EC9ZシリーズIDEC(和泉電気)
63,980税込70,378
1個
81日以内出荷
EC1Aシリーズ IDEC(和泉電気)EC1AシリーズIDEC(和泉電気)
38,980税込42,878
1個
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)防爆構造Ex d ⅡB T4耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
保守用部品 取付フック IDEC(和泉電気)保守用部品 取付フックIDEC(和泉電気)
399税込439
1袋(5個)
3日以内出荷
仕様Pro/Lite用取付フック

PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCその他関連用品