絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 三菱電機(245)
  • SUS(エスユーエス)(76)
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • IDEC(和泉電気)(49)
  • RS PRO(36)
  • 富士電機(28)
  • 発紘電機/富士電機(15)
  • 三菱電機エンジニアリング(15)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(12)
  • オーム電機[配線パーツ](10)
  • SIEMENS(10)
  • ロックペイント(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(9)
  • エスコ(7)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • ユーボン(7)
  • 進電テクノロジー(7)
  • TDKラムダ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA統合ツールパッケージ CX-One omron(オムロン)FA統合ツールパッケージ CX-Oneomron(オムロン)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から81日以内出荷
対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
メモリーカード フラッシュメモリ omron(オムロン)メモリーカード フラッシュメモリomron(オムロン)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から翌々日出荷
外形寸法(mm)横42.8×縦36.4m×厚3.3
アナログオプションボード omron(オムロン)アナログオプションボードomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
仕様オプションボードスロットに装着可能。
RS-422A/485(絶縁型)オプションボード omron(オムロン)RS-422A/485(絶縁型)オプションボードomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
消費電流(A)0.075(5V系)端子台棒型圧着端子使用通信ポートRS-422A/485(絶縁型)×1伝送距離(m)最長500
NXシリーズ 端子台 omron(オムロン)NXシリーズ 端子台omron(オムロン)
699税込769
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
電流容量(A)10
FA統合ツールパッケージ omron(オムロン)FA統合ツールパッケージomron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
1ライセンス版 アップグレード版
仕様アップグレード版種類DVDライセンス数1ライセンス版
メモリーカードアダプタ omron(オムロン)メモリーカードアダプタomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様パソコンのPCMCIAスロット用適合規格CE
プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ用コネクタカバー omron(オムロン)プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ用コネクタカバーomron(オムロン)
159税込175
1個
翌々日出荷
仕様I/Oバスコネクタ保護用
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DeviceNetユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DeviceNetユニットomron(オムロン)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
業界最小!業界トップクラスの性能・機能を搭載したCJシリーズ対応のDeviceNetユニット! 最大32000点(2000CH)/マスタの制御を実現、データの同時性も保証。 マスタ・スレーブ機能を搭載し、同時動作も可能。 設計効率と立ち上げ効率を考慮した各種設定・モニタ機能を搭載、コンフィグレータ、CX-Integratorを使用することで最大パフォーマンスを発揮。 マスタ・スレーブの設定ファイルをメモリカードにダウン/アップロードできるなど、デバッグや立ち上げ効率の向上を実現。
質量(g)118適合規格cULus(Class Ⅰ Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)消費電流(A)5V系:0.29最大IO点数固定時割付時:(マスタ機能)2048点、(スレーブ機能)32点自由割付時:割付DM使用時/(マスタ機能)16000点、(スレーブ機能)3200点、コンフィグレータ使用時/(マスタ機能)32000点、(スレーブ機能)4800点使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)プロトコル(通信)DeviceNet準拠通信速度500k/250k/125kビット/s通信条件メッセージ最大長/542バイト(CMND命令(NJシリーズの場合はSendCmd命令)使用時、コマンドコードを含む)最大接続台数スレーブ/63台(リモートI/O、Explicitメッセージサービス)接続ノード数最大64台(マスタ、スレーブ、コンフィグレータを含む)耐衝撃JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)通信距離(m)専用ケーブル5線使用時:ネットワーク最大長/100~500以下(太い専用ケーブル使用時、細い専用ケーブル使用時は100以下)、支線長/6以下、総支線長/39~156以下専用フラットケーブル4線使用時:ネットワーク最大長/75~265以下、支線長/6以下、総支線長/35~135以下占有号機数1号機分通信媒体専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本)、専用フラットケーブル4線(信号系2本、電源線2本)
プログラマブルターミナル オプション品 omron(オムロン)プログラマブルターミナル オプション品omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から80日以内出荷
センサネットワークサーバ omron(オムロン)センサネットワークサーバomron(オムロン)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
仕様●最大計測デバイス数LAN:100台(LAN直結できる計測デバイスの場合、接続方法で制限あり)●最大計測デバイス数RS-485:124台(31台×4ポート)●最大計測チャネル数:500チャネル(計測デバイスの種別と収集間隔により制限あり)付属品取扱説明書、スタートアップガイド、メモリバックアップ用電源、CD-ROM(ソフトウェア、マニュアル)質量(kg)0.7品名センサネットワークサーバ保護構造IP20消費電力15VA以下電源電圧(V)AC100~240(-15~10%)50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~55取付け方法ねじ止めまたは、DINレール取付耐衝撃(m/s2)150上下、左右、前後6方向 各3回アズワン品番64-9682-49使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結、結露なきこと)
耐環境型リモートターミナル omron(オムロン)耐環境型リモートターミナルomron(オムロン)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
ポート数8ポート接続端子ポート:M12コネクタ(A-cordingメス)IP等級IP67
プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3Mシリーズ omron(オムロン)プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3Mシリーズomron(オムロン)
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷
メモリー容量RAM:1GB容量(GB)内蔵フラッシュメモリ:1
プログラマブル多軸モーションコントローラ omron(オムロン)プログラマブル多軸モーションコントローラomron(オムロン)
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷
メモリー容量メイン:1GB、Flash:1GB
オプションボード(CPUユニット用) omron(オムロン)オプションボード(CPUユニット用)omron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
絶縁方式非絶縁
オプションボード omron(オムロン)オプションボードomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
Omron 電源ユニット (プログラマブルコントローラ) omron(オムロン)Omron 電源ユニット (プログラマブルコントローラ)omron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
誤挿入防止ピン omron(オムロン)誤挿入防止ピンomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
31日以内出荷
仕様10台分(端子台用30個、ユニット本体用30個)
DINレール用絶縁スペーサ omron(オムロン)DINレール用絶縁スペーサomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
61日以内出荷
仕様制御盤とDINレールを絶縁する。EtherCATスレーブターミナルと制御盤を絶縁するときに使用する。
インパネルTC EJ1N omron(オムロン)インパネルTC EJ1Nomron(オムロン)
83,980税込92,378
1個
31日以内出荷
仕様モジュール型温度調節計、高機能ユニット、EtherCAT通信、コネクタ端子
MC 位置決め omron(オムロン)MC 位置決めomron(オムロン)
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
種類CJシリーズ用位置制御ユニット適合規格cULus、EC指令対応出力形態EtherCAT通信タイプ消費電流(A)内部:DC5V 460mA以下軸数16開発系列サーボ制御+I/O通信
耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット omron(オムロン)耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニットomron(オムロン)
83,980税込92,378
1個
翌日出荷
プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3Eシリーズ omron(オムロン)プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3Eシリーズomron(オムロン)
1,098,000税込1,207,800
1個
30日以内出荷
USBメモリ FZ-3シリーズ omron(オムロン)USBメモリ FZ-3シリーズomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
メモリカード HMCシリーズ omron(オムロン)メモリカード HMCシリーズomron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
オムロン製 プログラマブルコントローラ(CS/CJ/NJ)接続用RS-232Cケーブル omron(オムロン)オムロン製 プログラマブルコントローラ(CS/CJ/NJ)接続用RS-232Cケーブルomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
114日以内出荷
プロセスコントローラ ES1000 BUHINシリーズ omron(オムロン)プロセスコントローラ ES1000 BUHINシリーズomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
120日以内出荷
ファンユニット omron(オムロン)ファンユニットomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
81日以内出荷
適合機種NX701-1□00/NX701-1□20
ティーチングボックス本体 omron(オムロン)ティーチングボックス本体omron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
31日以内出荷
仕様ティーチングボックス本体
ティーチングボックス ROMカセッ omron(オムロン)ティーチングボックス ROMカセッomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
31日以内出荷
増設ケーブル固定用金具 omron(オムロン)増設ケーブル固定用金具omron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
81日以内出荷
仕様増設ケーブルの抜け防止用金具(CPU二重化・シングル増設システム専用品)種類増設ケーブル固定用金具
CompoNetマスターボード(PCIバス用) omron(オムロン)CompoNetマスターボード(PCIバス用)omron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
81日以内出荷
仕様●バス:PCIバス Rev2.2 5V動作●最大装着枚数:4枚●動作電圧:内部電源:DC5V±5%、DC3.3V未使用●対応OS:Microsoft Windows 2000/XP(32Bit版)/Vista(32Bit版)/7(32Bit版)消費電流(A)1.5以下(内部電源:DC5V)、0.08以下(通信電源:DC24V)使用周囲温度(℃)0~55
CAMデータ作成ツール omron(オムロン)CAMデータ作成ツールomron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
種類FAシステム機器/プログラマブルコントローラ
プログラマブルコントローラSYSMAC CVM1/CV用F型カバー omron(オムロン)プログラマブルコントローラSYSMAC CVM1/CV用F型カバーomron(オムロン)
1個
欠品中
種類F型カバー
プログラマブルコントローラSYSMAC CVM1/CV用F型アダプタ omron(オムロン)プログラマブルコントローラSYSMAC CVM1/CV用F型アダプタomron(オムロン)
1個
欠品中
種類F型アダプタ
プログラマブルコントローラ SYSMAC C1000HF用EP-ROM omron(オムロン)プログラマブルコントローラ SYSMAC C1000HF用EP-ROMomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷
仕様CPU装置に必要なユニット
アップ/ダウンローダ用EEPROM 256K omron(オムロン)アップ/ダウンローダ用EEPROM 256Komron(オムロン)
6,698税込7,368
1個
31日以内出荷
プログラマブルコントローラ SYSMAC 用メモリチップ omron(オムロン)プログラマブルコントローラ SYSMAC 用メモリチップomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷
Controller Link用中継端子台 omron(オムロン)Controller Link用中継端子台omron(オムロン)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
仕様ワイヤタイプ用(5個セット)

PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCその他関連用品