絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EWA2 エア流量モニタ Panasonic(パナソニック)EWA2 エア流量モニタPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1個
22日以内出荷
使いやすく、耐久性も抜群! 窒素ガスの計測も可能に! 流量換算機能を選択 MODBUS(RTU)通信機能を新たに搭載 エネルギーロス「ゼロ」 高い流量計測精度 ループ配管に対応 出力機能が豊富 KW Watcherでデータの「見える化」
用途原動室・コンプレッサ室/棟(A棟・B棟・C棟)/ラインに設置、プログラマブル表示器GTシリーズを用いた設定・モニタリング規格CE定格圧力範囲(MPa)0~1未満(ゲージ圧)操作電圧(V)24 DC±10%消費電力(W)1.5以下パルス出力オープンドレイン出力・最大流入電流 :50mA・印加電圧:24V DC以下・残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)出力モードパルス出力/正流パルス、アナログ電流出力/瞬時流量、圧力、温度(設定モードで選択)過電流保護装備出力時間Duty(1:1) 50/100/125/250/500ms (設定モードで選択)アナログ電流出力出力電流:4~20mA、出力精度:±0.1mA、最大負荷抵抗:400Ω以下流量ゼロ点:4mA(正流表示モード、逆流~ローフローカットオフ以内)、12mA(正逆流表示モード、ローフローカットオフ以内)圧力0kPa:4mA、1MPa:20mA圧力損失極小(直管と同等)応答時間500ms保護構造IP64(IEC)使用周囲温度(℃)-10~+60(保存時:-20~+70)使用周囲湿度90%RH以下、但し、結露および氷結しないこと

圧力・流量センサ』には他にこんなカテゴリがあります

流量センサ