「定格出力電圧(V) 」から絞り込む
ブランド: ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESすべて解除
LPT45 ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264、DC120~DC300 定格出力電流(A) 2.5、5、0.7 定格出力電力(W) 40 定格出力電圧(V) DC5、DC±15 RoHS指令(10物質対応) 対応
組み込みスイッチング電源 12V dc 250A 3kW ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 123日以内出荷
Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。12 V の DC 電圧と 250 A の定格電流を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプション デジタルシグナルプロセッサによって制御されます 高い費用効果 最大 90% の高効率 最適なパフォーマンス 可変速度のスマートファン用途工作機械業界 携帯電話の充電器 セキュリティシステム認定 IEC 61000 イミュニティ UL認定
仕様 ●出力電圧:12V dc●出力電流:250A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃●コード番号:179-9553 アズワン品番 65-7253-21
組み込みスイッチング電源 48V dc 62.5A 3kW ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 7日以内出荷
Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。48 V の DC 電圧と 62.5 A の定格電流を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプ
仕様 ●出力電圧:48V dc●出力電流:62.5A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃ アズワン品番 65-7253-10
組み込みスイッチング電源 24V dc 125A 3kW ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 5日以内出荷
Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。24 V dc 電圧と定格電流 125 A を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプション
仕様 ●出力電圧:24V dc●出力電流:125A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃ アズワン品番 65-7248-69
NPT42-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC120~DC300 定格出力電流(A) 3、8、0.7 定格出力電力(W) 45 定格出力電圧(V) DC5、DC±12 RoHS指令(10物質対応) 対応
NPS65-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC127~DC300 定格出力電流(A) 2.75 定格出力電力(W) 60 定格出力電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応
NPS45-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC127~DC300 定格出力電流(A) 1.9 定格出力電力(W) 45 定格出力電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応
NPS43-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 当日出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC127~DC300 定格出力電流(A) 5 定格出力電力(W) 45 定格出力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
NPS42-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC127~DC300 定格出力電流(A) 11 定格出力電力(W) 40 定格出力電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
NPS23-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC127~DC300 定格出力電流(A) 3.3 定格出力電力(W) 25 定格出力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
NPS22-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 欠品中
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC127~DC300 定格出力電流(A) 8 定格出力電力(W) 25 定格出力電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
LPX60 ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 7日以内出荷
LPS63 ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264、DC120~DC300 定格出力電流(A) 5 定格出力電力(W) 60 定格出力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
LPS363-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC120~DC300 定格出力電流(A) 30 定格出力電力(W) 240 定格出力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
LPS105-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC120~DC300 定格出力電流(A) 6.3 定格出力電力(W) 100 定格出力電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応
LPS103-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC90~AC264、DC120~DC300 定格出力電流(A) 12.5 定格出力電力(W) 100 定格出力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
LPQ202-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC90~AC264 定格出力電流(A) 2、3、9、18 定格出力電力(W) 100 定格出力電圧(V) DC5、DC±12 RoHS指令(10物質対応) 対応