絞り込み
ブランド
  • MEAN WELL
  • TRACO POWER(1,191)
  • XP POWER(255)
  • TDKラムダ(226)
  • コーセル(203)
  • RECOM(94)
  • ニプロン(制御機器)(60)
  • MURATA(村田製作所)(36)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(27)
  • omron(オムロン)(26)
  • 東京理工舎(17)
  • SIEMENS(17)
  • UNIFIVE(17)
  • アルス(イーター電機)(17)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • 玄人志向(11)
  • COTEK(コーテック)(11)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
定格出力電圧(V)
  • DC3.3(7)
  • DC4.2(3)
  • DC5(30)
  • DC7.5(2)
  • DC12(51)
  • DC13.3(1)
  • DC13.4(1)
  • DC13.5(3)
  • DC13.8(1)
  • DC15(25)
  • DC18(1)
  • DC24(52)
  • DC27(7)
  • DC36(9)
  • DC48(27)
  • DC120(1)
  • DC-5(1)
  • DC-12(1)
  • DC-15(1)
  • DC-24(1)
定格出力電力(W)
  • 15(4)
  • 1500(1)
定格入力電圧(V)
  • AC80~264(4)
  • AC85~264(18)
  • AC85~305(3)
  • AC88~132(5)
  • AC88~264(10)
  • AC90~264(17)
  • AC124~370(4)
  • AC176~264(5)
  • AC180~264(3)
  • DC9.2~18(5)
  • DC36~72(4)
  • DC72~144(4)
  • DC88~264(4)
  • DC113~370(6)
  • DC120~300(5)
  • DC120~370(13)
  • DC120~373(5)
  • DC125~373(10)
  • DC127~370(16)
  • DC248~373(5)
定格出力電流(A)
  • 0.625(2)
  • 1.25(1)
  • 3(1)
  • 32(1)
  • 63(1)
  • 125(1)
形状
  • オープンフレーム(17)
  • カバー付き(45)
オープンフレーム・カバー付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC3.3(7)
DC4.2(3)
DC5(30)
DC12(51)
DC13.5(3)
DC15(25)
DC24(52)
DC27(7)
DC36(9)
DC48(27)
定格出力電圧(V)をもっと見る
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS-15シリーズ MEAN WELLRS-15シリーズMEAN WELL(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
パッケージカバー付入力電圧(V)120~370dc、85~264ac質量(g)130形状カバー付温度(℃)-20~+70長さ(mm)62.5実装タイプシャーシマウント奥行(mm)28幅(mm)51出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS-25シリーズ MEAN WELLRS-25シリーズMEAN WELL
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
奥行(mm)28パッケージカバー付入力電圧(V)120~370dc、85~264ac幅(mm)51実装タイプシャーシマウント長さ(mm)78質量(g)200温度(℃)-20~+70形状カバー付出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
LRS-100シリーズ MEAN WELLLRS-100シリーズMEAN WELL
2,798税込3,078
1個
当日出荷
低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性
用途産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品奥行(mm)30温度(℃)-30~+70形状カバー付実装タイプシャーシマウント長さ(mm)129幅(mm)97出力数1パッケージカバー付質量(g)340入力電圧(V)120→373dc、85→264acRoHS指令(10物質対応)対応
RD-35シリーズ MEAN WELLRD-35シリーズMEAN WELL
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
パッケージカバー付質量(g)300温度(℃)-25~+70出力数2実装タイプシャーシマウント幅(mm)82奥行(mm)36入力電圧(V)125~373dc、88~264ac形状カバー付長さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応
LRS-50シリーズ MEAN WELLLRS-50シリーズMEAN WELL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様出力電流(A)2.2出力電圧(V)24dc幅(mm)82温度(℃)-30~+70質量(g)230パッケージカバー付入力電圧(V)120→373dc 85→264ac奥行(mm)30実装タイプシャーシマウント出力数1形状カバー付定格電力(W)52.8長さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応
RS-150シリーズ MEAN WELLRS-150シリーズMEAN WELL(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護
質量(g)700幅(mm)98温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント形状カバー付長さ(mm)199出力数1パッケージカバー付奥行(mm)38入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応
RT-65シリーズ MEAN WELLRT-65シリーズMEAN WELL
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38実装タイプシャーシマウントパッケージカバー付質量(g)440出力数3温度(℃)-25~+70形状カバー付幅(mm)98入力電圧(V)125~373dc、88~264ac長さ(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応
RS-50シリーズ MEAN WELLRS-50シリーズMEAN WELL
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
長さ(mm)99温度(℃)-25~+70形状カバー付幅(mm)97奥行(mm)36入力電圧(V)120~370dc、85~264ac出力数1パッケージカバー付質量(g)410実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源(24V/150W) MEAN WELLスイッチング電源(24V/150W)MEAN WELL
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSP-1500シリーズ MEAN WELLRSP-1500シリーズMEAN WELL
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率。長寿命、高い信頼性。内蔵ファン。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。アラーム信号出力。電源オンのLEDインジケータ。取り付けが簡単。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途質量(g)3000実装タイプシャーシマウント温度(℃)-20~70幅(mm)127入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力数1長さ(mm)278奥行(mm)83.5形状カバー付定格出力電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応
LRS-75シリーズ MEAN WELLLRS-75シリーズMEAN WELL
2,398税込2,638
1個
当日出荷
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様温度(℃)-30~+70形状カバー付実装タイプシャーシマウント出力電圧(V)24dc出力電流(A)3.2幅(mm)97長さ(mm)99定格電力(W)76.8入力電圧(V)120→373dc 85→264acパッケージカバー付奥行(mm)30質量(g)300出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
IRM-30シリーズ MEAN WELLIRM-30シリーズMEAN WELL
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子
用途携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器奥行(mm)28.5パッケージ密閉型入力電圧(V)85→264ac出力数1質量(g)120幅(mm)39.5温度(℃)-30~+70実装タイプシャーシマウント長さ(mm)91
RS-75シリーズ MEAN WELLRS-75シリーズMEAN WELL
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)38温度(℃)-25~+70出力数1入力電圧(V)120~370dc、85~264acパッケージカバー付形状カバー付実装タイプシャーシマウント長さ(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源(12V/150W) MEAN WELLスイッチング電源(12V/150W)MEAN WELL
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源(5V/50W) MEAN WELLスイッチング電源(5V/50W)MEAN WELL
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-24 MEAN WELLMEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-24MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC9.2→18RoHS指令(10物質対応)対応
UHP-200シリーズ MEAN WELLUHP-200シリーズMEAN WELL
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ幅(mm)55出力数1奥行(mm)26実装タイプシャーシマウント温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac形状カバー付取付方式シャーシマウント動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応
SD-50シリーズ MEAN WELLSD-50シリーズMEAN WELL
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
奥行(mm)38幅(mm)97温度(℃)-10~+60長さ(mm)159定格電力(W)50出力数1絶縁電圧(kV)1.5acRoHS指令(10物質対応)対応
SD-500シリーズ MEAN WELLSD-500シリーズMEAN WELL
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)115定格電力(W)500奥行(mm)50絶縁電圧(kV)2ac長さ(mm)215温度(℃)-20~+60出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
RT-125シリーズ MEAN WELLRT-125シリーズMEAN WELL
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度、105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38形状カバー付長さ(mm)199出力数3温度(℃)-25~+70入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132ac実装タイプシャーシマウントパッケージカバー付RoHS指令(10物質対応)対応
RSP-320シリーズ MEAN WELLRSP-320シリーズMEAN WELL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
30 mmの低プロファイル設計で1U取り付けに対応。内蔵アクティブPFC機能。高効率。内蔵DCファンによる強制通気。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。LEDインジケータ
形状カバー付入力電圧(V)124~370dc、88~264ac奥行(mm)30長さ(mm)215幅(mm)115温度(℃)-30~+70出力数1パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
RSP-1000シリーズ MEAN WELLRSP-1000シリーズMEAN WELL
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率。長寿命、高い信頼性。低プロファイル:1U。高電力密度。補助電源:5V/0.5A。内蔵デュアルファン。DC OK 信号。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ。容易に取り付け。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧と過熱保護
温度(℃)-20~+60出力数1質量(g)2000長さ(mm)295パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント形状カバー付幅(mm)127奥行(mm)41入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応
RSD-200シリーズ MEAN WELLRSD-200シリーズMEAN WELL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155適合(鉄道認証)。自由大気対流冷却。PCB保護対応半密閉型。定電流制限回路内蔵。105℃長寿命電解コンデンサを使用。100%全負荷バーンインテスト。5G防振機能。電源オンのLED表示。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護及び入力逆極性保護。EN55022 (CISPR22)伝導放射へのEMC適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50121-3-2
温度(℃)-40~+70出力数1出力電圧(V)24dc出力電流(A)8.4入力電圧(V)16.8~31.2dc定格電力(W)201.6奥行(mm)40長さ(mm)191絶縁電圧(kV)4dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS-100シリーズ MEAN WELLRS-100シリーズMEAN WELL
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。
質量(g)600温度(℃)-25~+70長さ(mm)159奥行(mm)38パッケージカバー付出力数1形状カバー付入力電圧(V)125~373dc、88~264ac実装タイプシャーシマウント幅(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
RD-65シリーズ MEAN WELLRD-65シリーズMEAN WELL
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
入力電圧(V)125~373dc、88~264acパッケージカバー付長さ(mm)129温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント形状カバー付幅(mm)98奥行(mm)38出力数2質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
HRPG-1000 シリーズ MEAN WELLHRPG-1000 シリーズMEAN WELL
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
出力数1奥行(mm)63.5パッケージカバー付入力電圧(V)127→370dc、90→264ac温度(℃)-40~+70質量(g)1500形状カバー付長さ(mm)218幅(mm)105実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応
EPP-120Sシリーズ MEAN WELLEPP-120SシリーズMEAN WELL
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
EMI:クラスI 、クラスII。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 5000m
奥行(mm)28形状オープンフレーム幅(mm)50.8温度(℃)-30~+85長さ(mm)76.2質量(g)130入力電圧(V)113~370dc、80~264ac実装タイプPCBマウント出力数1取付方式PCBマウント安全規格PFC、UL62368-1、BS EN/EN62368-1・BS EN60335-1、GB4943.1、ICE62368-1、EAC、CE、UKCA動作温度(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応
DDR-240シリーズ MEAN WELLDDR-240シリーズMEAN WELL
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除
幅(mm)152.2奥行(mm)113.5長さ(mm)40出力数1絶縁電圧(kV)4dc温度(℃)-40~+70定格電力(W)240実装タイプDINレールマウント仕様分離式:ありRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源(12V/200W) MEAN WELLスイッチング電源(12V/200W)MEAN WELL
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源(24V/35W) MEAN WELLスイッチング電源(24V/35W)MEAN WELL
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 72 V dc, 15W, SD-15C-24 MEAN WELLMEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 72 V dc, 15W, SD-15C-24MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 48 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac奥行き = 28mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC36→72RoHS指令(10物質対応)対応
UHP-500シリーズ MEAN WELLUHP-500シリーズMEAN WELL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
薄型で低プロファイル(33mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、LEDディスプレイ出力数1入力電圧(V)127~370dc、90~264ac幅(mm)81実装タイプシャーシマウントパッケージカバー付形状カバー付長さ(mm)232温度(℃)-30~+70質量(g)905奥行(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
SD-15シリーズ MEAN WELLSD-15シリーズMEAN WELL
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
2:1のワイド入力範囲。短絡や過負荷/電圧に対する優れた保護。低リプルノイズ。内蔵EMIフィルタ。LED電源インジケータ
定格電力(W)15出力数1絶縁電圧(kV)2ac幅(mm)51奥行(mm)28長さ(mm)78温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
RT-85シリーズ MEAN WELLRT-85シリーズMEAN WELL
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38パッケージカバー付幅(mm)97出力数3長さ(mm)159質量(g)600形状カバー付温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応
RSP-750シリーズ MEAN WELLRSP-750シリーズMEAN WELL
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
U 取り付け用の41mmの低プロファイル設計。内蔵アクティブPFC機能。高効率。リモートオン/オフ制御及びリモート検出。12V@0.1A補助出力を内蔵。DC OK 信号出力(TTL信号)。内蔵DCファンによる強制通気。高い電力密度は 9.5W/in3。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム
用途産業用制御システム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ、レーザーカービングマシン、充電システム及び一般的に高定格電力の電源を必要とするすべての用途パッケージカバー付出力電圧(V)48dc実装タイプシャーシマウント定格電力(W)753.6奥行(mm)41幅(mm)127出力数1出力電流(A)15.7入力電圧(V)127~370dc、90~264ac温度(℃)-30~+70質量(g)1600形状カバー付長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
RSP-2400シリーズ MEAN WELLRSP-2400シリーズMEAN WELL
76,980税込84,678
1個
当日出荷
AC入力アクティブサージ電流制限。高効率。内蔵アクティブPFC機能及びPFは 0.95未満。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。ファン速度制御機能付きの内蔵DCによる強制空冷。高電力密度:12.5W/ インチ。電流共有最大2ユニット。アラーム信号出力(リレーコンタクト及びTTL信号)。リモコン用の0.1A補助出力に12Vを内蔵。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。リモートセンサ機能を内蔵
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途出力数1長さ(mm)278質量(g)3.3温度(℃)-20~+70入力電圧(V)180~264ac、254~370dc幅(mm)177.8出力電圧(V)24dc形状カバー付実装タイプシャーシマウント出力電流(A)100定格電力(W)2400パッケージカバー付奥行(mm)63.5RoHS指令(10物質対応)対応
RSP-150シリーズ MEAN WELLRSP-150シリーズMEAN WELL
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
高効率。30mmの低プロファイル設計で、1Uへの取り付けに適す。内蔵アクティブPFC機能。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。ショートサーキット。過負荷。過電圧及び過熱。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ
用途産業用オートメーションシステム、機械仕様、電子機器、家庭用電化製品、1Uの低プロファイルインストールを必要とする計器やシステム出力電流(A)6.3形状カバー付定格電力(W)151質量(g)600奥行(mm)30入力電圧(V)120~370dc、85~264acパッケージカバー付温度(℃)-30~+70長さ(mm)199幅(mm)99出力数1実装タイプシャーシマウント出力電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応
RSD-150シリーズ MEAN WELLRSD-150シリーズMEAN WELL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155適合(鉄道認証)。自由大気対流冷却。PCB保護対応半密閉型。定電流制限回路内蔵。105℃長寿命電解コンデンサを使用。100%全負荷バーンインテスト。5G防振機能。電源オンのLED表示。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護及び入力逆極性保護。EN55022 (CISPR22)伝導放射へのEMC適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50121-3-2
出力電流(A)12.5長さ(mm)189定格電力(W)150出力電圧(V)12dc温度(℃)-40~+70入力電圧(V)16.8~31.2dc絶縁電圧(kV)4dc奥行(mm)36出力数1RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源