絞り込み
ブランド
  • PHOENIX
  • TRACO POWER(1,189)
  • XP POWER(253)
  • TDKラムダ(226)
  • コーセル(203)
  • MEAN WELL(98)
  • RECOM(93)
  • ニプロン(制御機器)(60)
  • MURATA(村田製作所)(33)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(27)
  • omron(オムロン)(26)
  • 東京理工舎(17)
  • SIEMENS(17)
  • UNIFIVE(17)
  • アルス(イーター電機)(17)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • 玄人志向(11)
  • COTEK(コーテック)(11)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
定格出力電圧(V)
  • DC12(1)
  • DC24(3)
定格入力電圧(V)
  • AC400(1)
  • DC10~32(1)
  • DC18~32(2)
定格出力電流(A)
  • 1(1)
  • 5(2)
  • 8(1)
形状
  • DINレール直付き(1)
DINレール直付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC12(1)
DC24(3)
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc, 120W, 2320034 PHOENIXPhoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc, 120W, 2320034PHOENIX
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
PhoenixContactQUINTDC-DCコンバータ.QUINTDC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。QUINTDC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によって独立電源システムにすることもできます。.特長:.POWERBOOSTで起動が困難な負荷を確実に起動モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示長いケーブルの先端でも出力電圧を生成さまざまな電圧レベルへの変換をサポート独立した電源システムにするために電気的に絶縁過渡サージ保護水平DINレールNS35取り付け.用途:.自動車、機械製造、マテハン、ビルオートメーションなど多くの産業での使用に適合します。DC-DCコンバータは、非安定化DC電圧が負荷時の干渉の原因になる用途で使用されます。DINレール取付け用QUINTDC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、保護コーティングあり、入力:DC24V、出力:DC24V/5A.広い範囲の電圧入力ガルバニック絶縁逆極性保護予防的な機能監視POWERBOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動ダイナミックパワーリザーブSFB機能により、標準的な回路ブレーカを高速トリップ
仕様分離式あり奥行(mm)125シリーズQUINT-PS/24DC/24DC/5定格電力(W)120最高温度(℃)+70出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)5入力電圧範囲(V)18→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウントロードレギュレーション±2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 96W, 2320115 PHOENIXPhoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 96W, 2320115PHOENIX
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
PhoenixContactQUINTDC-DCコンバータ.QUINTDC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。QUINTDC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によって独立電源システムにすることもできます。.特長:.POWERBOOSTで起動が困難な負荷を確実に起動モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示長いケーブルの先端でも出力電圧を生成さまざまな電圧レベルへの変換をサポート独立した電源システムにするために電気的に絶縁過渡サージ保護水平DINレールNS35取り付け.用途:.自動車、機械製造、マテハン、ビルオートメーションなど多くの産業での使用に適合します。DC-DCコンバータは、非安定化DC電圧が負荷時の干渉の原因になる用途で使用されます。DINレール取付け用QUINTDC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、保護コーティングあり、入力:DC24V、出力:DC24V/5A.広い範囲の電圧入力ガルバニック絶縁逆極性保護予防的な機能監視POWERBOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動ダイナミックパワーリザーブSFB機能により、標準的な回路ブレーカを高速トリップ
仕様分離式あり形状DINレール取付け幅(mm)32シリーズQUINT-PS/24DC/24DC/8定格電力(W)96最高温度(℃)+70出力電圧(V)12DC定格出力電流(A)8入力電圧範囲(V)18→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウントロードレギュレーション±2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866734,出力:5A,定格:120W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866734,出力:5A,定格:120W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24VPHOENIX
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
幅(mm)40高さ(mm)130タイプモード切替奥行(mm)130シリーズQUINT-PS/3AC/24DC/5定格電力(W)120出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)5入力電圧(V)400acRoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ20mVPk-Pk電気的位相3出力数1
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 10 → 32 V dc, 24W, 2866284 PHOENIXPhoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 10 → 32 V dc, 24W, 2866284PHOENIX
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様分離式あり幅(mm)22.5規格(代表)EN50121-4シリーズMINI-PS-12-24DC/24DC/1定格電力(W)24出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)1入力電圧範囲(V)10→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウント絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12→24dc出力数1

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源