絞り込み
ブランド
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
  • TRACO POWER(1,184)
  • XP POWER(238)
  • TDKラムダ(221)
  • コーセル(202)
  • MEAN WELL(98)
  • RECOM(93)
  • ニプロン(制御機器)(61)
  • MURATA(村田製作所)(30)
  • omron(オムロン)(26)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(23)
  • 東京理工舎(17)
  • SIEMENS(17)
  • アルス(イーター電機)(17)
  • UNIFIVE(16)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • COTEK(コーテック)(11)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
定格出力電力(W)
  • 75(1)
  • 120(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~132(1)
  • AC170~550(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ユニバーサルタイプ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ユニバーサルタイプPro-face(シュナイダーエレクトリック)
23,980税込26,378
1個
50日以内出荷から71日以内出荷
仕様●力率改善回路(PFC):IEC 61000-3-2準拠 PFC搭載●高調波防止フィルター:低周波高調波電流取付方式DINレール周波数(Hz)50/60規格CCSA C22.2 No 60950-1、UL 508、EN/IEC 62368-1保護構造IP20出力電圧24Vdc使用周囲温度(℃)-25~60(結露及/氷結無きこと)接続端子ネジ取付方向1方向出力電圧可変範囲(V)調整ボリュームにて24~28.8dc環境3M4 IEC 60721-3-3準拠運転並列可/直列可(2台まで)保護過温度保護: 自動復帰過電流/短絡保護: マニュアル/自動復帰過電圧保護30~32Vdc: マニュアル復帰不足電圧保護:21.6Vdc以下で遮断絶縁耐力3500V(入力グランド間)、4000V(入出力間)、500V(出力グランド間)使用高度2000m以下突入電流30A認証マークCCSAus、EAC、UL、RCM、KC
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプPro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から60日以内出荷

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源