絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
  • コーセル(87)
  • WURTH ELEKTRONIK(53)
  • TDKラムダ(49)
  • SCHURTER(49)
  • MURATA(村田製作所)(35)
  • XP POWER(19)
  • BOURNS(8)
  • SCHAFFNER(7)
  • RS PRO(5)
  • 三菱電機(2)
  • オリエント(2)
  • 加賀コンポーネント(2)
  • SIEMENS(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • TDK(1)
  • NEC TOKIN(1)
  • EATON(イートン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相EPCOS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
取り付けが簡単 小型設計 最適化された漏洩電流<: 0.5 mA 用途 スイッチモード電源 産業電子機器 通信 データシステム DC用途
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac/dc●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84111A●動作周波数:50/60Hz●長さ:76.5mm●奥行き:70mm●高さ:28.6mm●インダクタンス:2 ´ 0.82 mH●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7087-11
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相EPCOS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
取り付けが簡単 小型設計 100 kHz 未満でも非常に高い挿入損失です 最適化された漏洩電流 用途 スイッチモード電源 産業電子機器 通信 データシステム DC用途
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84115E●動作周波数:50/60Hz●長さ:89.5mm●奥行き:50.8mm●高さ:38.1mm●寸法:89.5 x 50.8 x 38.1mm●漏れ電流:0.369 mA●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7087-12
RFIフィルタ 単相 15A パネルマウント EPCOSRFIフィルタ 単相 15A パネルマウントEPCOS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKOIEC医療用フィルタ付き差込プラグ、ブリード抵抗器付きIECコネクタが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84771●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:43.5mm●高さ:22.5mm●寸法:50 x 43.5 x 22.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7082-66
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩ EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩEPCOS
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKOIECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付きIECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283アズワン品番65-7144-39
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A スルーホール EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A スルーホールEPCOS
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●相数:1●シリーズ:B84110A●動作周波数:50/60Hz●長さ:56mm●奥行き:30mm●高さ:23mm●寸法:56 x 30 x 23mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7154-16
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A 1mΩ EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A 1mΩEPCOS
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
LeaXield は、可変速駆動システムで生成される地球漏洩電流を大幅に低減するために開発されました。漏電遮断器( RCD )を使用することで、高いアース漏れ電流を持つシステムの動作が可能になります。LeaXield は、工作機械、ポンプ、コンプレッサ、搬送システム、その他の着脱可能デバイスなどの可変速ドライブを使用する産業用途で優れた価値を発揮しま
仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:AC 305 V 、AC 530 V●相数:3●動作周波数:150 Hz → 30kHz●長さ:270mm●奥行き:60mm●高さ:120mm●寸法:270 x 60 x 120mm●動作温度 Max:+50℃●抵抗:1mΩ●基準適合:IEC 60068-1アズワン品番65-7137-56
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 40A ウォールマウント EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 40A ウォールマウントEPCOS
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:440mm●奥行き:146mm●高さ:355mm●寸法:440 x 146 x 355mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7155-27
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 18A ウォールマウント EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 18A ウォールマウントEPCOS
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:18A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:380mm●奥行き:120mm●高さ:285mm●寸法:380 x 120 x 285mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7158-84
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 180A 4.5 mA EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 180A 4.5 mAEPCOS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源
仕様●最大定格電流:180A●最大定格電圧:440 / 760 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143A R021●動作周波数:50/60Hz●長さ:404mm●奥行き:177mm●高さ:141mm●寸法:404 x 177 x 141mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7158-58
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A ウォールマウント EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A ウォールマウントEPCOS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:300 / 520 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S229●動作周波数:50/60Hz●長さ:275mm●奥行き:122mm●高さ:235mm●寸法:275 x 122 x 235mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7155-17
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 12A 4.8 mA 10mΩ EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 12A 4.8 mA 10mΩEPCOS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
低漏洩電流 最大 44 A タイプ<: 60 V ( 1 秒以内) 代表的な用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空調) 電源 繊維機械、包装機械、工作機械 最大 44 A :プラグ接続デバイス
仕様●最大定格電流:12A●最大定格電圧:305 / 530 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84243A●動作周波数:50/60Hz●長さ:190mm●奥行き:40mm●高さ:95mm●寸法:190 x 40 x 95mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:10mΩアズワン品番65-7158-54
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 120A 4.2 mA EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 120A 4.2 mAEPCOS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源
仕様●最大定格電流:120A●最大定格電圧:440 / 760 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143A R021●動作周波数:50/60Hz●長さ:300mm●奥行き:171mm●高さ:141mm●寸法:300 x 171 x 141mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7087-31
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 103A 14 mA 1.2mΩ EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 103A 14 mA 1.2mΩEPCOS
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
低漏洩電流 最大 44 A タイプ<: 60 V ( 1 秒以内) 代表的な用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空調) 電源 繊維機械、包装機械、工作機械 最大 44 A :プラグ接続デバイス
仕様●最大定格電流:103A●最大定格電圧:305 / 530 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84243A●動作周波数:50/60Hz●長さ:270mm●奥行き:105mm●高さ:190mm●寸法:270 x 105 x 190mm●漏れ電流:14 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:1.2mΩアズワン品番65-7155-26

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

ノイズフィルタ