23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯モジュール(サージ吸収機能付) P70 omron(オムロン)

    表示灯モジュール(サージ吸収機能付) P70

    omron(オムロン)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    形P7TF-05の透明化粧板を外して、このモジュールを装着することでサージ吸収と動作表示灯機能つきとなります。
  • USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
  • RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ Advantech(アドバンテック)

    RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    【特長】 RS-485シリアル通信対応 ▶ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10~70° ▶ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40~85° ・Modbus RTUプロトコル対応 ・多様なI/Oタイプをラインアップ ・産業用グレードのABS+PCプラスチック・ケース 【選定ポイント】 ・AI(アナログ入力) → 温度 / 電流 / 電圧測定 ・DI(デジタル入力) → センサ / スイッチ入力 ・DO(デジタル出力) → リレー / 機器制御 ・Counter → パルス / 回転計測 -----------------------------【仕様】------------------------------- ADAM-4017+:8chアナログ入力 ADAM-4024:4chアナログ入力・2chアナログ出力 ADAM-4050:8chデジタル入力・8chデジタル出力 ADAM-4051:16chデジタル入力(2500VDC 絶縁) ADAM-4053:16chデジタル入力 ADAM-4055:8chデジタル入力・8chデジタル出力(Dry/Wet接点切替) ADAM-4080:2chカウンタ入力(独立カウンタ、32bit+1bitオーバーフロー) --------------------------------------------------------------------- ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応) ADAM-4117:8ch アナログ入力(電圧/電流) ADAM-4118:8ch 熱電対 ADAM-4150:7ch デジタル入力/8chデジタル出力 ADAM-4168:8ch リレー出力 --------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェアおよびマニュアル】 ----------------------------------------------------- 1.本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility ▶(アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 2.詳しい設定について、ADAM-4000シリーズマニュアル アドバンテック公式サイトまでお越しいただき、型番を検索後、 技術資料ダウンロードをクリックし、User manualマニュアルをご確認ください。 -----------------------------------------------------
  • Ethernet Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック)

    Ethernet Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)

    CONTEC(コンテック)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    パソコンのLANポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するEthernet対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDCのデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16点を搭載。
    出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様Ethernet動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
  • I/Oリレーターミナル G7TC omron(オムロン)

    I/Oリレーターミナル G7TC

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100(500Vメガ)
  • リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数8点(独立コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)430(Max.)(DC5V)ケーブルUSBケーブル応答速度200μs以内絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-88入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理)出力形式リレー接点(1 極c 接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユ CONTEC(コンテック)

    USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユ

    CONTEC(コンテック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(独立コモン)消費電流(mA)600(Max..)(DC5V)ケーブルUSBケーブル使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品アズワン品番64-8864-78出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • I/Oターミナル P7TF omron(オムロン)

    I/Oターミナル P7TF

    omron(オムロン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から97日以内出荷
  • リレーターミナルソケット G70A-ZOC16 omron(オムロン)

    リレーターミナルソケット G70A-ZOC16

    omron(オムロン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    仕様コイルサージ吸収素:ダイオード(1A、 400V)逆接続防止ダイオード(2A、 逆耐圧40V)質量(g)約400引張強度端子:49/min絶縁抵抗(MΩ)(端子台部)1000(250/500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)10(使用リレーの抵抗値は含みません)周囲湿度(%RH)35~85耐ノイズノイズレベル2.0kV パルス幅100ns~1μs強度(取付)各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと耐電圧(V/min)コネクタ-出力端子間: AC4000 50/60Hz 出力端子間:AC2000 50/60Hz コネクタ間:AC250 50/60Hz締め付け強度(N・m)(端子)0.59衝撃(誤動作)(m/s2)200振動(耐久)Hz10~61.2~10 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm) 61.2~150~61.2 14.7m/s2
  • リモートI/O  Nシリーズ  デジタル入出力各16点タイプ CONTEC(コンテック)

    リモートI/O Nシリーズ デジタル入出力各16点タイプ

    CONTEC(コンテック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷
    質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)DC5~24±10%定格出力電流(A)0.15(12~24V) (1 点当たり)、0.05(36~48V) (1 点当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く)出力点数16点(8点単位で1コモン)入力点数16点(8点単位で1コモン)応答時間1ms以下消費電流(mA)600(Max.)(DC5V)、260(Max.)(DC12V)、140(Max.)(DC24V)定格出力電圧(V)DC12~48±15%アズワン品番64-8863-96入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • BIT-BUS NPN-I/O Anywire(エニイワイヤ)

    BIT-BUS NPN-I/O

    Anywire(エニイワイヤ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    9日以内出荷
  • I/Oリレーターミナル omron(オムロン)

    I/Oリレーターミナル

    omron(オムロン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
    スリムI/Oリレー(形G2RV)を搭載した16点I/Oリレーターミナル。 プッシュインPlus端子台を採用し従来のねじ端子より配線工数を削減。 (従来のねじ端子の配線工数より配線時間約60%短縮※) PLCケーブルによる一括配線で更なる配線工数の削減。 コイルサージ吸収ダイオードつき。 I/O信号のON・OFFが一目でわかる動作表示LEDつき。 スリムI/O SSR(形G3RV)も搭載可能。 配線工数を大幅に削減し、スペース効率を最大化するI/O端子部の内部接続タイプを品揃え。 (入力用:16点/コモン、出力用:4点/コモン) DINレール取付、ねじ取付共用。 ※2015年11月現在メーカー実測値データ
  • G70V用 シーメンス製PLC接続ケーブル omron(オムロン)

    G70V用 シーメンス製PLC接続ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    32日以内出荷
    G70V用PLC接続ケーブル。シーメンス製用
  • G70V用 シュナイダー製PLC接続ケーブル omron(オムロン)

    G70V用 シュナイダー製PLC接続ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    32日以内出荷
    G70V用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
  • I/Oリレーターミナル G70V リレー搭載タイプ omron(オムロン)

    I/Oリレーターミナル G70V リレー搭載タイプ

    omron(オムロン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
    スリムリレー16個搭載可能。 プッシュインPlus端子台タイプ。 PLC接続ケーブル使用により入出力16点を一括配線できる事で配線工数を削減。
    耐電圧コイル―接点間、AC2500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-40~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下使用周囲湿度35~85%RH耐ノイズノイズレベル 1.5kV、パルス幅 100ns~1μs耐振動(誤動作)100m/s2耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸6方向 各3回最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800点数16点復帰時間(s)40以下
  • I/Oリレーターミナル G70V ソケットタイプ omron(オムロン)

    I/Oリレーターミナル G70V ソケットタイプ

    omron(オムロン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    リレーターミナルソケット。 プッシュインPlus端子台タイプ。 スリムI/OリレーまたはSSRと組み合わせてご使用ください。
  • リレーターミナル 出力用短絡モジュール omron(オムロン)

    リレーターミナル 出力用短絡モジュール

    omron(オムロン)
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
    リレーを介さずに直接出力できます。
    外形寸法(mm)33.5×10×32
  • I/Oターミナルソケット G70V-Cシリーズ omron(オムロン)

    I/Oターミナルソケット G70V-Cシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    62日以内出荷から63日以内出荷
  • BIT-BUS リレー出力 Anywire(エニイワイヤ)

    BIT-BUS リレー出力

    Anywire(エニイワイヤ)
    1個
    欠品中
  • BIT-BUS NPN-OUT Anywire(エニイワイヤ)

    BIT-BUS NPN-OUT

    Anywire(エニイワイヤ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    9日以内出荷から62日以内出荷
  • BIT-BUS NPN-IN Anywire(エニイワイヤ)

    BIT-BUS NPN-IN

    Anywire(エニイワイヤ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    14日以内出荷から62日以内出荷
I/Oリレーターミナル