絞り込み
取付方式
- DINレール取付(20)
定格電流(A)
- 20(2)
- 32(4)
- 50(3)
- 63(1)
- 100(2)
- 125(2)
- 160(2)
- 200(1)
- 250(3)
- 400(3)
定格電圧(V)
- AC690
- 415(2)
- 7200(2)
- AC125(8)
- AC220(3)
- AC250(48)
- AC500(7)
- AC550(4)
- AC600(5)
- AC660(3)
- AC1000(7)
- AC7200(3)
- AC/DC12~28(3)
- AC/DC48(2)
- AC/DC125(4)
- AC/DC250(8)
- AC/DC600(4)
- DC48(3)
- DC250(3)
- その他(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- COOPER BUSSMANN(12)
- Mersen(1)
- SIEMENS(1)
- シュナイダーエレクトリック(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「取付方式」から絞り込む
DINレール取付(20)

レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V
シュナイダーエレクトリック¥7,198税込¥7,9181個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38インジケータあり
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V
シュナイダーエレクトリック¥6,398~税込¥7,038~1個7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51インジケータあり
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V
シュナイダーエレクトリック¥49,980税込¥54,9781個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)125適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58インジケータあり
レール取り付けヒューズホルダ Siemens 32A, 690V ac
SIEMENS¥64,980税込¥71,4781袋(4個)7日以内出荷仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V
シュナイダーエレクトリック¥6,198~税込¥6,818~1個7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V
シュナイダーエレクトリック¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)125適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Mersen 160A, 690V ac
Mersen¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:1●ケース材質:プラスチック●DIN43620、IEC60269、VDE0636に準拠. Lloyd's Register of Shipping及びBureau Veritas. 端子カバー(375-9480)と本体カバー(375-9496)は別途注文. NHヒューズホルダ. NH00ヒューズ用表面実装ポリエステルヒューズホルダ. 多極モジュール用に結合可能 最大定格短絡電流100 kA 定格電圧690 Vac種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)160
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電流(A)63
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電流(A)32
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷仕様防振:あり●ヒューズサイズ:A1●定格電流:20A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)20
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 200A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷仕様防振:あり●ヒューズサイズ:B2●定格電流:200A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)200
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 160A TD, 690V ac
COOPER BUSSMANN¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:NH00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:3●基準適合:IEC種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)160RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥5,498~税込¥6,048~1個7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)100
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann NH Base, 690V ac
COOPER BUSSMANN¥99,980税込¥109,9781袋(3個)7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 50A CH14, 690V ac, 750V dc
COOPER BUSSMANN¥179,800税込¥197,7801箱(6個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690 V ac, 750 V dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ長:51mm種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac
COOPER BUSSMANN¥789,800税込¥868,7801個7日以内出荷仕様定格電流:400A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)400RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A SD, 1 kV dc, 1.5 kV dc
COOPER BUSSMANN¥69,980税込¥76,9781箱(3個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●定格電圧:1 kV dc, 1.5 kV dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PBT●シリーズ:SD種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A NH Base
COOPER BUSSMANN¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●シリーズ:NH Base種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応