絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE(8)
  • COOPER BUSSMANN(6)
  • サトーパーツ(2)
  • 富士電機(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • SCHURTER(2)
  • 大東通信機(1)
取付方式
  • DINレール取付(9)
  • ねじ取付(2)
  • パネル取付(1)
定格電圧(V)
  • 600(1)
  • 690(1)
  • AC80(1)
  • AC250(3)
  • AC600(9)
  • AC1000(5)
  • AC/DC32(1)
  • AC/DC600(1)
  • DC32(2)
  • DC48(2)
  • DC80(1)
  • DC400(1)
  • DC680(1)
定格電流(A)
  • 30
  • 0.5(6)
  • 1(8)
  • 2(10)
  • 3(10)
  • 3.2(6)
  • 5(18)
  • 6.3(16)
  • 7.5(7)
  • 10(52)
  • 15(15)
  • 16(11)
  • 20(21)
  • 25(6)
  • 32(14)
  • 50(11)
  • 63(7)
  • 100(6)
  • 200(7)
  • 250(6)
リード線
  • (1)
  • (3)
遮断電流(A)
  • 100000(1)
100000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
DINレール取付(9)
ねじ取付(2)
パネル取付(1)
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ネジ式サトーパーツ(23件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から71日以内出荷
ヒューズホルダー サトーパーツヒューズホルダーサトーパーツ
889税込978
1個
欠品中
定格電圧600V-30A仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。適合F-7170材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600定格電流(A)30端子ねじM4×8(セムスネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm端子金具ネジ締付端子(M4)色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500極数(P)1耐電圧(V)AC2500 (1分間)
警報用UPヒューズ 大東通信機警報用UPヒューズ大東通信機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
栓形ヒューズ ヒューズベース 富士電機栓形ヒューズ ヒューズベース富士電機(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高級磁器製です。
適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上適合端子最大R14-5(圧着端子)適合電線(mm2)断面積14種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)30適合キャップPa30遮断電流(A)100000
インラインヒューズホルダ Littelfuse 30A, 32V dc LITTELFUSEインラインヒューズホルダ Littelfuse 30A, 32V dcLITTELFUSE
3,798税込4,178
1袋(5個)
翌々日出荷
リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 → 20 の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: → 30 ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO対応ヒューズサイズ = ATOインチ定格電圧(V)DC32定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Littelfuse 30A FHAC, 32V dc LITTELFUSEインラインヒューズホルダ Littelfuse 30A FHAC, 32V dcLITTELFUSE
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 A / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 2 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 1 → 20 A の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 A / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 / 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: 1 → 30 A ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATOインジケータ付 = なしシリーズ = FHACインチ定格電圧(V)DC32定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V ac SCHURTERレール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V acSCHURTER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 1kV LITTELFUSEレール取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 1kVLITTELFUSE
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダ. Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダは、タッチセーフデザインとなっているため、ヒューズの取り付け / 取り外し時に担当者を保護することができます。 LPHVシリーズは、メンテナンス中の太陽光発電モジュールストリングの絶縁に最適ですが、負荷遮断用に設計されているわけではありません。. 定格: 1000 V dc (Littelfuse SPF又はFLU小型ヒューズシリーズと併用時) 35 mm DINレールに取り付け可能 安全かつ簡単にヒューズの取り付け / 取り外しを行うことができ、特殊なヒューズプラーや工具は不要です。 小型設計 RoHS対応で鉛(Pb)フリー
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 10 x 38 mm定格電圧(V)1000定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 80V LITTELFUSE基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 80VLITTELFUSE
669税込736
1個
翌々日出荷
FLR 基板実装ヒューズホルダ. 一般的な車載タイプのブレードヒューズで最大電流 30 AのATOヒューズを取り付ける用途に最適です。 低抵抗のヘビーデューティリーフスプリングコンタクト スピゴット付きはんだピン 8 本により卓越した剛性と、ヒューズの断熱運転が可能な優れた熱伝導を実現
仕様コンタクト材質 = 銀メッキ-銅合金定格電圧(V)AC80定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 600V ac LITTELFUSEレール取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 600V acLITTELFUSE
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしレールタイプ = Gタイプケース材質 = 熱可塑性端子タイプ = ねじ定格電圧(V)AC600定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 1kV LITTELFUSEレール取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 1kVLITTELFUSE
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダ. Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダは、タッチセーフデザインとなっているため、ヒューズの取り付け / 取り外し時に担当者を保護することができます。 LPHVシリーズは、メンテナンス中の太陽光発電モジュールストリングの絶縁に最適ですが、負荷遮断用に設計されているわけではありません。. 定格: 1000 V dc (Littelfuse SPF又はFLU小型ヒューズシリーズと併用時) 35 mm DINレールに取り付け可能 安全かつ簡単にヒューズの取り付け / 取り外しを行うことができ、特殊なヒューズプラーや工具は不要です。 小型設計 RoHS対応で鉛(Pb)フリー
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 2Pインジケータ付 = なしレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 10 x 38 mm定格電圧(V)1000定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 600V ac EATON(イートン)レール取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 600V acEATON(イートン)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 3Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = ポリエステルシリーズ = Bussmannmm定格電圧(V)AC600定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A 571, 600V ac LITTELFUSEパネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A 571, 600V acLITTELFUSE
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
Littelfuse 571シリーズパネル取り付けヒューズホルダ. Littelfuse 571シリーズのパネル取り付けヒューズホルダは、さまざまな用途要件に対応した小型で丈夫なソリューションです。 クラスCCの防止機能を備えており、定格電圧や定格遮断容量が低いヒューズの取り付けを防止します。 また、小型サイズで、複数のヒューズにより通常より多くの回路コンポーネントを保護することができます。. 小型 クラスCCの安全性能
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mmキャップスタイル = マニュアル定格電圧(V)AC600定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 250V ac EATON(イートン)パネル取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 250V acEATON(イートン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
Eaton Bussmann 30 A パネル取り付けヒューズホルダ、 RoHS 準拠 - HKP-R 定格電流: 30 A 定格電圧 250 V マニュアルキャップ はんだ端子 6.3 x 32 mm ヒューズに適しています
仕様防振 = ありヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしケース材質 = 熱硬化性樹脂キャップスタイル = マニュアルmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 30A 38.1mm  600V ac COOPER BUSSMANNCooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 30A 38.1mm 600V acCOOPER BUSSMANN
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 38.1mm定格電流 = 30A定格電圧 = 600V acキャップスタイル = マニュアルシリーズ = HPF種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)38.1
レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dc SCHURTERレール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dcSCHURTER
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A, 80V dc COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A, 80V dcCOOPER BUSSMANN
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)80DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 600V COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 600VCOOPER BUSSMANN
87,980税込96,778
1箱(6個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 1kV dc COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 1kV dcCOOPER BUSSMANN
129,800税込142,780
1箱(12個)
翌々日出荷
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30Ac●極数:1●インジケータ付:あり●対応ヒューズ長:38mm種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper BussmannCOOPER BUSSMANN
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付
リテルヒューズ インラインヒューズホルダ LITTELFUSEリテルヒューズ インラインヒューズホルダLITTELFUSE
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CHPV, 1kV dc COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CHPV, 1kV dcCOOPER BUSSMANN
19,980税込21,978
1個ほか
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:2●端子タイプ:ワイヤ種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ