絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE(8)
定格電流(A)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 60(1)
  • 500(1)
定格電圧(V)
  • DC32
  • AC80(3)
  • AC125(11)
  • AC220(3)
  • AC250(94)
  • AC400(3)
  • AC500(7)
  • AC550(8)
  • AC600(11)
  • AC660(5)
  • AC690(25)
  • AC1000(10)
  • AC7200(3)
  • AC/DC12~28(3)
  • AC/DC125(4)
  • AC/DC250(9)
  • AC/DC600(4)
  • DC48(4)
  • DC250(3)
  • その他(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
インラインヒューズホルダ Littelfuse 30A FHAC, 32V dc LITTELFUSEインラインヒューズホルダ Littelfuse 30A FHAC, 32V dcLITTELFUSE
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 A / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 2 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 1 → 20 A の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 A / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 / 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: 1 → 30 A ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATOインジケータ付 = なしシリーズ = FHACインチ定格電圧(V)DC32定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Littelfuse 60A, 32V dc LITTELFUSEインラインヒューズホルダ Littelfuse 60A, 32V dcLITTELFUSE
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
Littelfuse インラインヒューズホルダ MAXI. Littelfuse MAXI 車載ブレードタイプヒューズ用に設計された各種インラインヒューズホルダです。Littelfuse MAH1 シリーズのインラインヒューズホルダは、高品質素材で製造されており、堅牢で信頼性が高い製品です。シンプルな設計で、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単になります。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。 MAXI の配線済みヒューズホルダには、 インチ( 127 mm 6 AWG 黒色ワイヤが付属しています。これにより、既存の電気回路又はまったく新しい設計を終端できます。ホルダのベースにある取り付け穴により、バルクヘッドやシャーシの取り付け用に代替取り付けオプションを利用できます。テザー付きプラスチックキャップを使用すると、ヒューズを使用して、ほこりや湿気の侵入を防止できます。フード下や過酷な環境に最適. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 高品質素材製 スズめっき銅合金端子 すばやく簡単に接続できます 単極ヒューズホルダ MAXI 20 アンペアから 60 アンペアまでのヒューズに適しています 内蔵保護キャップ. 用途. マキシヒューズとホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路配線を保護するために使用されます。マキシブレードヒューズホルダは、さまざまな車載電気用途で使用されています。主な用途:. 車両のワイヤリングルーム 車載回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = Maxi対応ヒューズサイズ = Maxiインチ定格電圧(V)DC32定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Littelfuse 30A, 32V dc LITTELFUSEインラインヒューズホルダ Littelfuse 30A, 32V dcLITTELFUSE
3,798税込4,178
1袋(5個)
翌々日出荷
リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 → 20 の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: → 30 ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO対応ヒューズサイズ = ATOインチ定格電圧(V)DC32定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
ベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 500A, 32V dc LITTELFUSEベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 500A, 32V dcLITTELFUSE
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = Mega極数 = 1Pインジケータ付 = なし定格電圧(V)DC32定格電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Littelfuse 20A, 32V dc LITTELFUSEインラインヒューズホルダ Littelfuse 20A, 32V dcLITTELFUSE
729税込802
1個
5日以内出荷
リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 A / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 2 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 1 → 20 A の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 A / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 / 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: 1 → 30 A ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO対応ヒューズサイズ = ATOインチ定格電圧(V)DC32定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 15A, 32V dc LITTELFUSE基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 15A, 32V dcLITTELFUSE
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
ATOとミニヒューズホルダ. Littelfuse の MINI ヒューズホルダには、車載ヒューズ保護用の基板実装オプションがあります。切れたヒューズを簡単に交換でき、最大 15 A のヒューズを収容することができます。. スタッキング ATO ブレードヒューズホルダ 基板実装 ブレードヒューズの定格電流:最大 15 A 定格電圧: 32 V
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装定格電圧(V)DC32定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 15A, 32V dc LITTELFUSE基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 15A, 32V dcLITTELFUSE
659税込725
1個
5日以内出荷
ATOとミニヒューズホルダ. Littelfuse の MINI ヒューズホルダには、車載ヒューズ保護用の基板実装オプションがあります。切れたヒューズを簡単に交換でき、最大 15 A のヒューズを収容することができます。. スタッキング ATO ブレードヒューズホルダ 基板実装 ブレードヒューズの定格電流:最大 15 A 定格電圧: 32 V
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = Mini対応ヒューズサイズ = ミニ定格電圧(V)DC32定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 20A ATO, 32V dc LITTELFUSEパネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 20A ATO, 32V dcLITTELFUSE
499税込549
1個
5日以内出荷
Littelfuse 155 シリーズインラインヒューズホルダ - ATO. Littelfuse のパネル取り付け用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。155 シリーズのヒューズホルダは汎用性があり、単独 / 内部ロックで複数の取り付け方法に使用できます。目的の切抜きを作成すると、取り付けは簡単です。ヒューズホルダは開口部に押し込むだけで、 TOP スプリング式タブとボトムスプリング式タブでしっかりと保持されます。 高品質の熱可塑樹脂製で、 155 シリーズのパネル取り付けヒューズホルダは、堅牢で信頼性が高い製品です。シンプルな設計で、取り付けに特殊工具は必要ありません。ヒューズ本体にスナップロックするスズめっき黄銅端子が付属していません。155 シリーズのヒューズホルダは、メンテナンス、修理、新しい設計に適しています。 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 黒色熱可塑性ボディ UL94 V2 簡単なパネルへのスナップマウント 複数の取り付けに対応するヒューズホルダのインターロック 14 AWG より線ケーブルまたはワイヤ用に設計された端子 最大 20 アンペア 最大 32 ボルト 広い周囲温度範囲: 40 ° C → +85 ° C ATO 方式の車載用ヒューズに適しています. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷又は電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATO ブレードヒューズホルダは、さまざまな車載電気用途で使用されます。主な用途:. 車両のワイヤリングルーム 車載回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = ATOシリーズ = ATO定格電圧(V)DC32定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ