絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • SIEMENS(72)
  • サトーパーツ(35)
  • COOPER BUSSMANN(34)
  • LITTELFUSE(34)
  • RS PRO(34)
  • BULGIN(31)
  • BUSSMANN(29)
  • 大東通信機(21)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • Mersen(17)
  • エスコ(16)
  • 富士電機(10)
  • EATON(イートン)(6)
  • 坂詰製作所(5)
  • 三和電気計器(5)
  • エコー電子(EDK)(5)
  • Socomec(5)
  • 三菱電機(4)
取付方式
  • DINレール取付(2)
  • パネル取付(1)
  • 表面実装(1)
定格電圧(V)
  • AC32(1)
  • AC250(2)
  • AC500(2)
  • AC600(2)
  • AC1000(1)
  • AC/DC600(1)
定格電流(A)
  • 6.3(1)
  • 10(3)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
リード線
  • (1)
  • (1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
DINレール取付(2)
パネル取付(1)
表面実装(1)
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTERSchurter パネル取り付けヒューズホルダSCHURTER
939税込1,033
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V ac SCHURTERレール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V acSCHURTER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 50個入 SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 50個入SCHURTER
39,980税込43,978
1袋(50個)
7日以内出荷
※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) 本体:はんだ端子 0031.1631 (RS品番: ; 866-3429 866-3429 ) 蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: ; 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: ; 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: ; 866-3416 866-3416 )Schurter FECシリーズ5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500V ac●シリーズ:FEC●コード番号:227-0985アズワン品番65-8073-71
パネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 100個入 SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 100個入SCHURTER
87,980税込96,778
1袋(100個)
7日以内出荷
※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) 本体:はんだ端子 0031.1631 (RS品番: ; 866-3429 866-3429 ) 蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: ; 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: ; 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: ; 866-3416 866-3416 )Schurter FECシリーズ5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500V ac●極数:1P●キャップスタイル:スロット●コード番号:227-0984アズワン品番65-8066-33
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入 SCHURTERヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入SCHURTER
1,098税込1,208
1袋(5個)
欠品中
仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5665アズワン品番65-8081-19
パネル取り付けヒューズホルダ 10A Fusedrawer 2 SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ 10A Fusedrawer 2SCHURTER
759税込835
1個
3日以内出荷
Schurter KEA/KFA Fusedrawers電圧セレクタ付きのSchurter fusedrawersは、Schurter電源入力モジュールのKEA及びKFAシリーズに適しています。正面からのスナップインバージョン
仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●極数:1P●インジケータ付:なし●対応ヒューズ長:20mm●コード番号:789-7854アズワン品番65-8075-30
パネル取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm 250V ac 1袋 50個入 SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm 250V ac 1袋 50個入SCHURTER
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
FEUヒューズホルダ保護コンタクト付きのホルダアセンブリ 20 mm又は32 mmヒューズ用の高品質ヒューズキャリア、あらゆる操作の安全仕様に準拠 ヒューズ着脱用のスプリングバヨネットシステム はんだ接続
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●キャップスタイル:スロット●対応ヒューズ長:20mm●対応ヒューズ径:5mm●対応ヒューズ寸法:5 x 20mm●IP保護等級:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:熱可塑性●端子タイプ:クイックコネクト、はんだ●対応ヒューズサイズ:ミニ●コード番号:866-3438アズワン品番65-8080-13
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入 SCHURTERヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入SCHURTER
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5663アズワン品番65-8083-02
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入 SCHURTERヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入SCHURTER
4,198税込4,618
1箱(20個)
欠品中
Schurter ヘビーデューティヒューズクリップ、はんだ付け対応、THT ニッケル製取り付け。適合する GPV ヒューズリンク ASO 10.3 x 38 mm で、E モビリティヒューズリンク AEO 10.3 x 38 mm に適しています。高定格電圧用に設計されています 優れた価格性能比 低い取り付け高
仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5664アズワン品番65-8083-16
パネル取り付けヒューズホルダ FEU 1袋 10個入 SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ FEU 1袋 10個入SCHURTER
9,498税込10,448
1袋(10個)
7日以内出荷
FEUヒューズホルダ保護コンタクト付きのホルダアセンブリ 20 mm又は32 mmヒューズ用の高品質ヒューズキャリア、あらゆる操作の安全仕様に準拠 ヒューズ着脱用のスプリングバヨネットシステム はんだ接続
仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●シリーズ:FEU●コード番号:866-3505アズワン品番65-8079-97
パネル取り付けヒューズホルダ 16A FUL 500V ac SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ 16A FUL 500V acSCHURTER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Schurter FULシリーズSchurter FULシリーズ衝撃耐性パネル取り付けヒューズホルダです。5 x 20 mm及び6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用があります。FULシリーズは高出力用途向けに設計されており、500 V acの定格電圧に対応します。FULシリーズはスズめっき銅合金のはんだ又はクイックコネクト端子と合わせて使用できます。無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP67定格マイナスキャップは別売りです。RS 866-3595: 6.3 x 32 mmヒューズ用RS 866-3609: 5 x 20 mmヒューズ用
仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:6.3 x 32, 5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●対応ヒューズ径:5 mm, 6.3mm●コード番号:866-3595アズワン品番65-8080-18
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入 SCHURTERヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入SCHURTER
3,998税込4,398
1箱(20個)
7日以内出荷
Schurter ヘビーデューティヒューズクリップ、はんだ付け、ねじ取り付け、リベット取り付けに対応しています。適合する GPV ヒューズリンク ASO 10.3 x 38 mm で、E モビリティヒューズリンク AEO 10.3 x 38 mm に適しています。高定格電圧用に設計されています 優れた価格性能比 低い取り付け高さ
仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5662アズワン品番65-8083-01
レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dc SCHURTERレール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dcSCHURTER
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 基板取り付けヒューズホルダ SCHURTERSchurter 基板取り付けヒューズホルダSCHURTER
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式表面実装
Schurter ヒューズホルダカバープーラー, (キャップ) SCHURTERSchurter ヒューズホルダカバープーラー, (キャップ)SCHURTER
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●キャップスタイル:スロット●ヒューズサイズ:Mini●対応ヒューズ長:20mm●対応ヒューズサイズ:ミニ●対応ヒューズ径:5mm●蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: 866-3416 866-3416 )※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) . Schurter FECシリーズ. 5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。. 無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子種類ヒューズホルダアクセサリ:キャップ極数1シリーズFEC定格電圧(V)AC500定格電流(A)10本体はんだ端子 0031.1631 (RS品番:866-3429 866-3429 )取得規格CSA22.2 No. 4248-1、cULus認定、IEC60127-6、RoHS準拠、UL4248-1、VDE認定RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter インラインヒューズホルダ SCHURTERSchurter インラインヒューズホルダSCHURTER
3,298税込3,628
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)32AC定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter PCB取り付けヒューズホルダカバー SCHURTERSchurter PCB取り付けヒューズホルダカバーSCHURTER
3,298税込3,628
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ