絞り込み
ブランド
  • 大東通信機
  • SIEMENS(72)
  • COOPER BUSSMANN(37)
  • RS PRO(37)
  • サトーパーツ(35)
  • エスコ(34)
  • BULGIN(33)
  • LITTELFUSE(33)
  • BUSSMANN(29)
  • Mersen(20)
  • SCHURTER(18)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • 富士電機(10)
  • 坂詰製作所(5)
  • 三和電気計器(5)
  • エコー電子(EDK)(5)
  • EATON(イートン)(5)
  • Socomec(5)
  • 三菱電機(4)
取付方式
  • DINレール取付(1)
  • パネル取付(4)
  • 基板用取付(5)
定格電流(A)
  • 0.1(1)
  • 0.3(2)
  • 0.32(2)
  • 0.5(6)
  • 0.63(1)
  • 1(7)
  • 1.3(4)
  • 1.5(2)
  • 1.6(4)
  • 2(9)
  • 3(5)
  • 3.2(6)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 5(10)
  • 6.3(2)
  • 7.5(8)
  • 10(5)
  • 15(5)
  • 50(2)
定格電圧(V)
  • AC48(2)
  • AC220(3)
  • AC250(2)
  • AC/DC48(2)
  • AC/DC125(4)
  • AC/DC250(6)
  • DC48(2)
  • DC250(3)
  • DC450(1)
リード線
  • (18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
DINレール取付(1)
パネル取付(4)
基板用取付(5)
警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機警報用 P4・PL4ヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロヒューズ 大東通信機マイクロヒューズ大東通信機(6件のレビュー)
43税込47特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
リード線RoHS指令(10物質対応)対応
警報用MPヒューズ 大東通信機警報用MPヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ大東通信機(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線
警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ大東通信機
339税込373
1個
当日出荷
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用GPヒューズ 大東通信機警報用GPヒューズ大東通信機
349税込384
1個
当日出荷から8日以内出荷
深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用 P4Hヒューズ 大東通信機警報用 P4Hヒューズ大東通信機
499税込549
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用SDPヒューズ 大東通信機警報用SDPヒューズ大東通信機(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
警報用UPヒューズ 大東通信機警報用UPヒューズ大東通信機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用HPヒューズ 大東通信機警報用HPヒューズ大東通信機
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
深緑質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)リード線サイズ(mm)30.3×8×20通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
マイクロヒューズホルダ 大東通信機マイクロヒューズホルダ大東通信機
91税込100
1個
当日出荷から10日以内出荷
接続方法プリント基板取付種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
警報用 SP4ヒューズ 大東通信機警報用 SP4ヒューズ大東通信機
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
MP・SDPヒューズ用ホルダ 大東通信機MP・SDPヒューズ用ホルダ大東通信機(1件のレビュー)
79税込87特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電流(A)7.5定格電圧(V)AC/DC125適合MP・SDPヒューズ種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)耐電圧(V/min)警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500
ヒューズホルダ絶縁カバー 大東通信機ヒューズホルダ絶縁カバー大東通信機
149税込164
1個
翌々日出荷
警報用HPヒューズホルダ 大東通信機警報用HPヒューズホルダ大東通信機
139税込153
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
定格電流(A)8定格電圧(V)AC/DC125淡青緑種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他組合せ/AC2000
警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ 大東通信機警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ大東通信機
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~70保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35
警報用GPヒューズホルダ 大東通信機警報用GPヒューズホルダ大東通信機
229税込252
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格電流(A)15定格電圧(V)AC/DC250淡青緑種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)10m(5VDC100mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1250、負荷端子と警報負荷端子間/AC3750、その他組合せ/AC2500
警報用ヒューズ 大東通信機警報用ヒューズ大東通信機
489税込538
1個
翌々日出荷
ヒューズ 大東通信機ヒューズ大東通信機
779税込857
1個
翌々日出荷
警報用WPヒューズ 大東通信機警報用WPヒューズ大東通信機
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC120V)(短路)リード線サイズ(mm)32×10×35切断時間(秒)60秒以内RoHS指令(10物質対応)対応
警報用UPヒューズホルダ 大東通信機警報用UPヒューズホルダ大東通信機
929税込1,022
1個
42日以内出荷
定格電流(A)50定格電圧(V)AC/DC250質量(g)50種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付絶縁抵抗(MΩ)10(500VDC)リード線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他の組み合わせ/AC1500

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ