「取付方式」から絞り込む
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 550V acCOOPER BUSSMANN7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F2●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)550AC定格電流(A)63
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 550V acCOOPER BUSSMANN7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)550AC定格電流(A)32
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 660V acCOOPER BUSSMANN7日以内出荷
仕様防振:あり●ヒューズサイズ:A1●定格電流:20A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)20
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 550V acCOOPER BUSSMANN7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:E1●定格電流:20A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:E1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠種類ヒューズホルダ定格電圧(V)550AC定格電流(A)20取付方式DINレール取付
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 200A, 660V acCOOPER BUSSMANN7日以内出荷
仕様防振:あり●ヒューズサイズ:B2●定格電流:200A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)200
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 1kV dcCOOPER BUSSMANN¥129,800税込¥142,780
1箱(12個)
翌々日出荷
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30Ac●極数:1●インジケータ付:あり●対応ヒューズ長:38mm種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応