絞り込み
定格電流(A)
- 6
- 0.5(11)
- 2(13)
- 4(10)
- 5(11)
- 10(27)
- 15(16)
- 16(12)
- 20(29)
- 25(16)
- 30(23)
- 32(10)
- 40(33)
- 50(17)
- 60(11)
- 63(13)
- 80(10)
- 100(19)
- 125(10)
- 200(14)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC250(1)
- AC400(3)
- AC500(5)
- AC550(3)
- AC600(1)
- AC/DC32(1)
- DC500(1)
リード線
- 無(10)
取付方式
- 表面実装(1)
遮断電流(A)
- 50(1)
- 8000(3)
- 40000(3)
- 50000(5)
- 80000(3)
- 100000(2)
- 120000(1)
ブランド
- RS PRO(3)
- ETI[制御機器](3)
- LITTELFUSE(2)
- Mersen(2)
- COOPER BUSSMANN(1)
- SIEMENS(1)
- ABB(1)
- FINDER(1)
RS PRO・ETI[制御機器]・LITTELFUSE・Mersen・COOPER BUSSMANN・SIEMENS・ABB・FINDER
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
6
10(27)
15(16)
20(29)
25(16)
30(23)
40(33)
50(17)
100(19)
200(14)
定格電流(A)をもっと見る

ABB ヒューズリンク
ABB¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac
SIEMENS¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500V
Mersen¥19,980税込¥21,9781袋(5個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492884-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac
ETI[制御機器]¥2,298税込¥2,5281袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE27ボトルヒューズサイズDII![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493304-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V ac
ETI[制御機器]¥4,798税込¥5,2781袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE14ボトルヒューズサイズD01![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492875-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V ac
ETI[制御機器]¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE16ボトルヒューズサイズDI
ボトルヒューズ Neozed Mersen, 定格電流 D01, 400V ac
Mersen¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)400ACRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズモジュール Finder 6A 39 Series, 250V
FINDER¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様39シリーズ-アクセサリ. Finderのリレーインターフェイスモジュール39シリーズでの使用に最適なアクセサリシリーズ。シリーズ39 Series定格電圧(V)250定格電流(A)6適合ヒューズ管サイズ(mm)5×20RoHS指令(10物質対応)対応インジケータあり
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(5個)7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 6A, 550V ac
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(5個)翌々日出荷仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269ヒューズサイズ = A1定格電流 = 6A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = あり本体直径 = 13.8mm全長 = 55mmタグ幅 = 11.2mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mm中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGヒューズ外形寸法 = 13.7 (Dia.) x 55.2mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)6遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ13.7×34.6










![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492884-190909-02.jpg)

![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493304-190909-02.jpg)
![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492875-190909-02.jpg)