絞り込み
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(3)
  • LITTELFUSE(2)
  • SIBA(1)
定格電流(A)
  • 0.125(1)
  • 3(2)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 800(1)
定格電圧(V)
  • AC600
  • 30(17)
  • 32(17)
  • AC125(16)
  • AC250(71)
  • AC400(8)
  • AC415(5)
  • AC500(30)
  • AC550(8)
  • AC690(8)
  • AC1000(9)
  • AC/DC32(6)
  • AC/DC125(16)
  • DC24(6)
  • DC30(9)
  • DC32(54)
  • DC60(22)
  • DC63(9)
  • DC72(6)
  • DC80(6)
取付方式
  • その他(1)
  • ねじ取付(1)
リード線
  • (3)
遮断電流(A)
  • 10000(1)
  • 30000(1)
  • 50000(1)
  • 100000(1)
10000・30000・50000・100000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.125(1)
3(2)
6(1)
10(1)
60(2)
80(1)
100(1)
200(1)
800(1)
Littelfuse ヒューズブロック LITTELFUSELittelfuse ヒューズブロックLITTELFUSE
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
仕様ヒューズタイプ:半導体ヒューズ 、 定格電流:70 → 800A 、 定格電圧:600V 、 最大動作温度:+150℃ 、 取付けスタイル:ネジ取付 、 本体材質:フェノール 、 動作温度範囲:最大+150 ℃ 、 Littelfuse LSCRシリーズ半導体ヒューズブロック. Littelfuse LSCRシリーズ半導体ヒューズブロックは、最大直径が3インチのさまざまな半導体ヒューズに対応するように設計されています。. モジュラ設計により、必要な在庫を削減 利便性を図ってペアで販売 成形フェノール製(めっきスチールスタッド付)種類ヒューズホルダ取付方式ネジ取付定格電圧(V)600定格電流(A)70→800リード線RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) LITTELFUSEリテルヒューズ ミゼットヒューズ (速断型)LITTELFUSE
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リード線
Cooper Bussmann ヒューズブロック COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズブロックCOOPER BUSSMANN
43,980税込48,378
1個ほか
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ
Class J fuse block 600V 60A - 3 pole COOPER BUSSMANNClass J fuse block 600V 60A - 3 poleCOOPER BUSSMANN
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズブロック種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600定格電流(A)35→60RoHS指令(10物質対応)対応
SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ225シリーズ SIBASIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ225シリーズSIBA
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)10動作温度(℃)-25サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品