「定格電流(A)」から絞り込む
Molex Premise Networks フェイスプレートMolex Premise Networks7日以内出荷
仕様Euromodフェースプレート. Euromodソケットモジュールを壁、パネル、トランキングに容易に取り付けることが可能なフェースプレートです。 シングルギャングフェースプレートには、2つのデータソケットを取り付け可能で、ダブルギャングフェースプレートには、4つのソケットを取り付け可能です。 フェースプレートは、標準のBS1363パットレスに取り付けるように設計されています。 各プレートに固定ねじが付属しています。色白幅(mm)50タイプ(アウトレット)UK StyleRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁バリアPEPPERL+FUCHS税込¥54,978~¥49,980~