絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • LITTELFUSE(196)
  • SIEMENS(150)
  • リタール(93)
  • BOURNS(89)
  • RS PRO(70)
  • BUSSMANN(53)
  • 日本製線(34)
  • COOPER BUSSMANN(21)
  • legrand(18)
  • エスコ(15)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(15)
  • WICKMANN(15)
  • SCHURTER(13)
  • Socomec(13)
  • ABB(12)
  • EATON(イートン)(12)
  • 冨士端子工業(9)
  • スターヒューズ(8)
定格電流(A)
  • 16(1)
  • その他(1)
定格電圧(V)
  • AC500(1)
  • AC690(1)
取付方式
  • 埋込型(1)
遮断電流(A)
  • 6000(1)
6000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
16(1)
その他(1)
アースストラップ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックアースストラップ 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric は、公称断面積 16 mm 2 のアース編組を備えています。アース編組の固定には、アース接続にナットとワッシャを使用します。このアース編組は水銀 MERCURY です 毒性の強い金属不使用
仕様●材質:スズめっき銅●直径範囲:155 x 17mm●コード番号:222-3853アズワン品番65-8062-42
アースストラップ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックアースストラップ 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric アースリード線のセクション 6 mm 2 2 m 2、Spacial のスペースは 160 mm、アイレット穴は 6.4 mm です。この製品は、多目的アース線です。アース接続位置でのナットとワッシャによる固定Terminal の場合は黄銅と銅合金、シースの場合は PVC の緑色と黄色PVC (ポリ塩化ビニル)と黄銅 / 銅合金 Terminal Material ナット及びワッシャ固定モード
仕様●材質:スズめっき銅●直径範囲:160 x 10mm●コード番号:219-9706アズワン品番65-8063-58
接地ストリップ シュナイダーエレクトリック接地ストリップシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●Schneider Electric は、87 ポイントのアースストリップ接続を備えています。このアースストリップ M5 ISO ねじ。アースストリップは固定エレメントで固定します。アースストリップに使用される材質は黄銅です 毒性の強い金属不使用●コード番号:222-3856アズワン品番65-8069-59
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1袋(10個)
7日以内出荷
TeSys DF、LS1/GK1 は、0.5 → 125 A のヒューズキャリア製品で、最大 690 V の幅広い用途向けに設計されていますモジュラ設計の TeSys DF、LS1/GK1 ヒューズキャリアは、さまざまなニーズを満たすように設計されています。このソリューションには複数のバージョンがあり、広範なオプションが用意されています 利点 TeSys DF、LS1 / GK1 シリーズのシンプルで効果的なヒューズキャリアは、低電圧機器を短絡から保護するコスト効果と信頼性の高いソリューションです 安全性
外形寸法(mm)Φ10×38シリーズDF2定格電圧(V)AC500定格電流(A)16コード188-1213アズワン品番65-8090-94アプリケーションカテゴリ:gG
管ヒューズ 62mA 10 x 38mm 125 V dc 230V ac 1箱 10個入 シュナイダーエレクトリック管ヒューズ 62mA 10 x 38mm 125 V dc 230V ac 1箱 10個入シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1箱(10個)
7日以内出荷
PLC 信号用の専用入出力モジュール 電気機械的スイッチングおよびソリッドステートスイッチング 制御信号状態を示す LED 表示 あらゆるニーズに対応するソリューションを提供する幅広い製品 電気機械的およびソリッドステートスイッチング 専用の入出力モジュール 広い制御電
仕様●定格電流:62mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:125 V dc, 230V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:aM●シリーズ:TeSys●コード番号:181-2609アズワン品番65-8064-23
アースストラップ 真鍮製 シュナイダーエレクトリックアースストラップ 真鍮製シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Actassi 19 インチラック用アースリングストリップです。長さは 480 mm です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●材質:真鍮製●コード番号:211-8775アズワン品番65-8058-14
IP66 1gang shallow weather seal back box シュナイダーエレクトリックIP66 1gang shallow weather seal back boxシュナイダーエレクトリック
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
仕様スイッチボックスRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric  PP、TPE 埋込型 1 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PP、TPE 埋込型 1シュナイダーエレクトリック
639税込703
1個
7日以内出荷
仕様ギャング数:1奥行き:47mmシリーズ:Multifix Air幅:71mmカラー:白寸法:, 71×71×47 mmIP定格:IP40取り付け規格:NF取付タイプ:埋込型Multifix空気設備ボックス. O 67 mmマルチサポート気密設備ボックスです。 これらの設備ボックスはRT2005規格に準拠し、構造内における受動エネルギー効率を向上させるソリューションになります。 幅広い直径入力幅(mm)71取付方式埋込型奥行(mm)47規格NFシリーズMultifix AirRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ギャング数1
Schneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V ac シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V acシュナイダーエレクトリック
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
幅(mm)55シリーズGV3定格電圧(V)690AC範囲TeSys
Schneider Electric ジャンクションボックス シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ジャンクションボックスシュナイダーエレクトリック
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品