Schneider Electric PP、TPE 埋込型 1シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
仕様ギャング数:1奥行き:47mmシリーズ:Multifix Air幅:71mmカラー:白寸法:, 71×71×47 mmIP定格:IP40取り付け規格:NF取付タイプ:埋込型Multifix空気設備ボックス. O 67 mmマルチサポート気密設備ボックスです。 これらの設備ボックスはRT2005規格に準拠し、構造内における受動エネルギー効率を向上させるソリューションになります。 幅広い直径入力幅(mm)71色白取付方式埋込型奥行(mm)47規格NFシリーズMultifix AirRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ギャング数1
ヒューズその他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3