絞り込み
定格電流(A)
- 15
- 1.4(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 7.1(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 20(10)
- 25(1)
- 30(15)
- 40(7)
- 50(10)
- 60(7)
- 75(2)
- 100(2)
- 225(1)
- 250(1)
極数
- 2(8)
- 3(7)
フレーム(AF)
- 30(6)
- 50(1)
- 100(1)
定格電圧(V)
- AC100~230(1)
- AC110(1)
- AC120~240(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 三菱電機(1)
- 摂津金属工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
10(2)
15
20(10)
30(15)
40(7)
50(10)
60(7)
75(2)
100(2)
250(1)

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型
Panasonic(パナソニック)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷から4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から62日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋内入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース種類ケースブレーカ(配線保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内アース端子付入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) スチールタイプ
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷から62日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84設置場所屋内アース端子付定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台漏電感度電流(mA)30
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から62日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)漏電感度電流(mA)30