絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 三菱電機(1)
定格電流(A)
  • 30
  • 1.4(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 7.1(1)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 15(9)
  • 20(11)
  • 25(1)
  • 40(8)
  • 50(11)
  • 60(7)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 225(1)
  • 250(1)
極数
  • 1(1)
  • 2(8)
  • 3(16)
フレーム(AF)
  • 30(14)
  • 50(3)
定格電圧(V)
  • AC250(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
10(3)
15(9)
20(11)
30
40(8)
50(11)
60(7)
75(2)
100(2)
250(1)
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から4日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋内入数1台
分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ三菱電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)300フレーム(AF)50適合さし込式接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用外形寸法b(mm)74外形寸法c(mm)60.5外形寸法ca(mm)79
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式NCD-30R種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)フレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)定格電圧(V)AC250設置場所屋内入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) コンセント付 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) コンセント付Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式ED-30Rフレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)漏電感度電流(mA)30
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) スチールタイプ Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) スチールタイプPanasonic(パナソニック)
7,898税込8,688特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84設置場所屋内アース端子定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台漏電感度電流(mA)30
ケースブレーカ 分岐ブレーカ+コンセント付 屋外用 防雨型 単体露出工事用 Panasonic(パナソニック)ケースブレーカ 分岐ブレーカ+コンセント付 屋外用 防雨型 単体露出工事用Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)定格電流(A)30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど接続可能電線(mm2)22(最大)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子極数・素子数3P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V専用入数1台コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161)特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) スチールタイプ コンセント付 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) スチールタイプ コンセント付Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相両用、単体露出工事用材質スチールケース型式ED-30SR種類ケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付)フレーム30AF定格電流(A)30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84設置場所屋内アース端子極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA入数1台漏電感度電流(mA)30
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ コンセント付 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ コンセント付Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース型式NCD-30SR種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)フレーム30AF定格電流(A)30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84設置場所屋内アース端子極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200 2.5kA入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110設置場所屋外用(防雨形・IP43)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) 防雨型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) 防雨型Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×179×110設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能極数・素子数3P0E入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース種類ケースブレーカ(配線保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内アース端子入数1台
ケースブレーカ フリースペース付 屋外用 防雨型 単体露出工事用 Panasonic(パナソニック)ケースブレーカ フリースペース付 屋外用 防雨型 単体露出工事用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。ブレーカ+αの機器組み込みに便利。用途に合わせて収納機器の取り付けが可能。
仕様単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(フリースペース付)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120寸法(横×縦)(mm)フリースペース部:木板付/180×210設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能極数・素子数3P3E入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)

配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

東芝 配線用遮断器特集
おすすめ人気ランキング
配線用遮断器その他関連用品