19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
1.4(1)
2.5(1)
10(1)
15(6)
20(8)
25(1)
30(15)
40(7)
50(9)
60(5)
定格電流(A)をもっと見る
安全ブレーカシリーズ DIN取付台です。
主な用途HB型、小形漏電ブレーカ用
1個
499 税込549
当日出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(断路器) 定格電圧(V)AC250 設置場所屋内 入数1台
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子オプションで取付可能 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用 材質スチールケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84 設置場所屋内 アース端子 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 漏電感度電流(mA)30
1台
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用 材質スチールケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84 接続可能電線(mm2)14(最大) 設置場所屋内 アース端子 入数1台
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フリーBOX 防雨型 大型
材質プラスチックケース 種類フリーボックス 外形寸法(mm)H295×W387×D130 設置場所屋外用(防雨形・IP43)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 型式NCD-30R 種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付) フレーム30AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90 適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W 接続可能電線(mm2)14(最大) 設置場所屋内 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA 入数1台 コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相両用、単体露出工事用 材質スチールケース 型式ED-30SR 種類ケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付) フレーム30AF 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84 設置場所屋内 アース端子 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA 入数1台 漏電感度電流(mA)30
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110 設置場所屋外用(防雨形・IP43) 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フリーBOX 防雨型 中型
材質プラスチックケース 種類フリーボックス 外形寸法(mm)H295×W179×D130 設置場所屋外用(防雨形・IP43)
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フリーBOX 防雨型 小型
材質プラスチックケース 種類フリーボックス 外形寸法(mm)H220×W161×D105 設置場所屋外用(防雨形・IP43)
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 型式ED-30R フレーム30AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90 設置場所屋内 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA 入数1台
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付) 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120 適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど 接続可能電線(mm2)22(最大) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子 極数・素子数3P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V専用 入数1台 コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161) 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用 材質スチールケース 型式NCD-30SR 種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付) フレーム30AF 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84 設置場所屋内 アース端子 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200 2.5kA 入数1台
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子オプションで取付可能 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm) 漏電感度電流(mA)30
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(断路器) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×179×110 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子オプションで取付可能 極数・素子数3P0E 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。ブレーカ+αの機器組み込みに便利。用途に合わせて収納機器の取り付けが可能。
仕様単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(フリースペース付) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120 寸法(横×縦)(mm)フリースペース部:木板付/180×210 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子オプションで取付可能 極数・素子数3P3E 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります