絞り込み
定格電流(A)
- 1.4(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 5.5(1)
- 7.1(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 15(6)
- 20(8)
- 25(1)
- 30(15)
- 40(7)
- 50(9)
- 60(5)
極数
- 2(7)
- 3(15)
フレーム(AF)
- 30(14)
- 50(10)
- 60(5)
定格電圧(V)
- AC250(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(52)
- ABB(22)
- テンパール工業(18)
- 富士電機(3)
- 日東工業(2)
- 日立産機システム(2)
- エスコ(1)
- ノムラテック(1)
- 摂津金属工業(1)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「定格電流(A)」から絞り込む
7.1(1)
9(1)
10(1)
15(6)
20(8)
25(1)
30(15)
40(7)
50(9)
60(5)

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から32日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋内入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1台4日以内出荷から32日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式NCD-30R種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)フレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から32日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース種類ケースブレーカ(配線保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内アース端子付入数1台
フリーBOX 防雨型 中型
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H295×W179×D130設置場所屋外用(防雨形・IP43)
フリーBOX 防雨型 小型
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個32日以内出荷材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H220×W161×D105設置場所屋外用(防雨形・IP43)
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110設置場所屋外用(防雨形・IP43)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) スチールタイプ
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から32日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84設置場所屋内アース端子付定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台漏電感度電流(mA)30
フリーBOX 防雨型 大型
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個32日以内出荷材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H295×W387×D130設置場所屋外用(防雨形・IP43)
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) コンセント付
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式ED-30Rフレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA入数1台
ケースブレーカ 分岐ブレーカ+コンセント付 屋外用 防雨型 単体露出工事用
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1台32日以内出荷ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。仕様単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)定格電流(A)30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど接続可能電線(mm2)22(最大)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子付極数・素子数3P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V専用入数1台コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161)特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) スチールタイプ コンセント付
Panasonic(パナソニック)¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。仕様三相・単相両用、単体露出工事用材質スチールケース型式ED-30SR種類ケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付)フレーム30AF定格電流(A)30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84設置場所屋内アース端子付極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA入数1台漏電感度電流(mA)30
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ コンセント付
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から32日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース型式NCD-30SR種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)フレーム30AF定格電流(A)30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84設置場所屋内アース端子付極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200 2.5kA入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型
Panasonic(パナソニック)¥6,898~税込¥7,588~1台4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)定格電圧(V)AC250設置場所屋内入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)漏電感度電流(mA)30
手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から32日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×179×110設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能極数・素子数3P0E入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
ケースブレーカ フリースペース付 屋外用 防雨型 単体露出工事用
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。ブレーカ+αの機器組み込みに便利。用途に合わせて収納機器の取り付けが可能。仕様単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(フリースペース付)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120寸法(横×縦)(mm)フリースペース部:木板付/180×210設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能極数・素子数3P3E入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)