絞り込み
ブランド
  • 内外電機
  • 音羽電機工業(106)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(66)
  • 川口電機製作所(49)
  • 昭電(20)
  • MG(旧エム・システム技研)(18)
  • 日辰電機製作所(7)
  • エムティティ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • エムケー・サイエンティフィック(3)
  • エスコ(2)
  • サンワサプライ(1)
  • テンパール工業(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • シナジー(1)
  • DANNO(ダンノ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用SPD 内外電機

    盤用SPD

    内外電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
    使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

避雷器