FA現場のお役立ち情報
172件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レールホルダ 日東工業レールホルダ日東工業
1,198税込1,318
1セット(20個)
当日出荷
適合機種GP31CX・32CX、GN32CX、CB31X・32Xセット内容20コ入
ヒューズ付カバースイッチ 2P 日東工業ヒューズ付カバースイッチ 2P日東工業
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
ヒューズ付カバースイッチ 2P
配線用遮断器/漏電遮断器用端子カバー 日立産機システム配線用遮断器/漏電遮断器用端子カバー日立産機システム
769税込846
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズブレーカー NF/NV用パーツ 三菱電機ノーヒューズブレーカー NF/NV用パーツ三菱電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様S形極数3P・4P
L型防水ハンドル ホシモトL型防水ハンドルホシモト
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
安心の防水機構。 ウエストが少しくびれた握りやすい形状は手によくフィットし、レバー操作が確実に行えます。
用途キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質亜鉛合金表面処理クロムめっきキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付カバースイッチ 3P 日東工業ヒューズ付カバースイッチ 3P日東工業
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
ヒューズ付カバースイッチ 3P
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
2,298税込2,528
1個(10個)
12日以内出荷
仕様遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。適合機種B-62FEC、B-63FEC、B-62FH、B-63FH、B-62FKC、B-63FKC、B-122FH、B-123FHB-122FKC、B-123FKC、B-223WD、B-123GC、B-252FH、B-253FH、B-253GHCGB-63FH、GB-63FKC、GB-123FKC、GB-253FKC
ブレーカ端子カバー 東芝ライテックブレーカ端子カバー東芝ライテック
82税込90
1セット(2個)
当日出荷
裏面形バックスタッドセット 日東工業裏面形バックスタッドセット日東工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
裏面形バックスタッドは、ブレーカの裏面から導体をブレーカ端子へ接続するための部品です。
埋込形フラッシュプレート 日東工業埋込形フラッシュプレート日東工業
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
ブレーカ大型端子カバー 河村電器産業ブレーカ大型端子カバー河村電器産業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置 富士電機高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷
種類コンデンサ引き外し電源装置
PC-6用導体片 50A エナジーサポートPC-6用導体片 50Aエナジーサポート
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です
用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用種別素通し定格(A)7.2kV/3.6kV-50
PC-6用 テンションF エナジーサポートPC-6用 テンションFエナジーサポート
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
変圧器の単体保護に最適変圧器二次側の短絡保護用として適しています
仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性速動形爪部
屋内用カットアウト エナジーサポート屋内用カットアウトエナジーサポート
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
区分屋内用高圧カットアウト
裏面スタッド 三菱電機裏面スタッド三菱電機
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
埋込取付枠(FP) 三菱電機埋込取付枠(FP)三菱電機
599税込659
1個
当日出荷
適合機種CP30-BA・CP30-HU備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。品名埋込金具(1コ)遮断器の極数3
埋込取付枠(FP) 三菱電機埋込取付枠(FP)三菱電機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
漏電遮断器・漏電火災警報機用テスター テンパール工業漏電遮断器・漏電火災警報機用テスターテンパール工業
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
小型・軽量です(従来重量比約75%)。 漏電遮断器との接続はリード線2本のみ。簡単に試験を実施できます。 操作性の良いタッチパネルを採用。 スタートボタンを押すだけで自動試験します。 直近の過去3回分の試験結果を画面上に表示します。 定格感度電流は6mA~500mAの範囲で設定可能。 高速形、時延形の漏電遮断器の試験ができます。
付属品リード線(赤/黒1.5m)各1本、ワニ口クリップ(黒・大)、ワニ口クリップ(黒・小)、テストピン(赤)、マグネットアダプタ(黒)、付属品収納ケース、肩掛けベルト、単3乾電池6本(動作確認用)質量(kg)1.8(電池・付属品を含む)周波数(Hz)50/60電源単3乾電池(6本)定格電圧(V)100、200、240、415(±10%)試験電圧AC80V~AC456V保存温度(℃)-20~60、85%RH以下(結露のないこと)機能感度電流試験、動作時間試験、回路電圧測定、連続試験、メモ機能使用温湿度範囲0~40(℃)、85%RH以下(結露のないこと)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)196×224×96(バンパー含む)
絶縁バリヤ 日東工業絶縁バリヤ日東工業
699税込769特価
1セット(4個)
当日出荷から5日以内出荷
HP-J 一次送り端子台 日東工業HP-J 一次送り端子台日東工業
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
用途日東工業ブレーカ専用直結形送り仕様(IECレール取付)不可定格絶縁電圧(V)300材質(基台)ポリエステル樹脂
CKL カバースイッチ(圧着端子用) 日東工業CKL カバースイッチ(圧着端子用)日東工業(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
定格電圧AC250V端子構造圧着端子形
403EA用端子カバー テンパール工業403EA用端子カバーテンパール工業
1,198税込1,318
1組(2個)
当日出荷
適合機種B-402EA/403EA、BU-403・1EA、GB-403EA、GBU-403・1EA、GBU-403EA遮断器の極数2P・3P兼用
トリップコイル エナジーサポートトリップコイルエナジーサポート
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
LBSに後付け可能外部機器出力によりLBSを自動開放したい時に最適
用途PFS-201/205シリーズ用定格電圧(V)AC100(連続定格)/DC100(瞬時定格)励磁電流(A)動作瞬時約4
PC-6用操作棒 エナジーサポートPC-6用操作棒エナジーサポート
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
PC-6/HPCシリーズ用LBSにも使用可能
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
埋込取付枠(FP) 三菱電機埋込取付枠(FP)三菱電機
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
IP20対応端子カバー 三菱電機IP20対応端子カバー三菱電機
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様端子カバー適合機種(NFB)NF100-SRU、NF100-HRU/(NV)NV100-SRU、NV100-HRU遮断器の極数2、3端子カバー(組合せ可能)TCL-05SRU2、TCL-05SRU3、TCS-05SRU2、TCS-05SRU3
高圧真空遮断器 HAシリーズ 引出形用位置スイッチ 富士電機高圧真空遮断器 HAシリーズ 引出形用位置スイッチ富士電機
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
種類HAシリーズ 引出形用位置スイッチ
高圧真空遮断器 HAシリーズ テストジャンパー線 富士電機高圧真空遮断器 HAシリーズ テストジャンパー線富士電機
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
種類HAシリーズ テストジャンパー線
ハンドルロック 日東工業ハンドルロック日東工業
169税込186
1個
翌々日出荷
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
769,800税込846,780
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 外付け避雷器の工事不要。 開閉器本体のケースアース(A 種)と避雷器のアース(A 種)の共用接地可能。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプLA 内蔵形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,998,000税込2,197,800
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵(VT・LA 内蔵品)。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100 V低圧電源線を第 1 柱まで施工する必要がありません。 全関認定番号第 68 号取得品(VT・LA 内蔵品)。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様国土交通省/方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級31.5、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】160以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】有性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形種類【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】300準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】300特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】100mm2 × 2.0m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】4.6、【気中開閉器】67制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】12.5励磁電流(A)【気中開閉器】15コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,498,000税込1,647,800
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
539,800税込593,780
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 大型立体指針を採用したことで入切明確。 こちらの商品は電気安全北陸委員会推奨品になります。 「電気安全北陸委員会推奨品ラベル」付属。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様一般地区/無方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプ標準形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】80mm2 × 0.4m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】2、【気中開閉器】35制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
限流ヒューズ用カットアウト エナジーサポート限流ヒューズ用カットアウトエナジーサポート
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です入線方法:左右
用途屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV-30
限流F用カットアウト耐塩形 エナジーサポート限流F用カットアウト耐塩形エナジーサポート
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です入線方法:左右
用途限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用付属品金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV-30特性汚損:耐重塩じん用
耐塩用カットアウト エナジーサポート耐塩用カットアウトエナジーサポート
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です入線方法:左右ヒューズ取付用の筒が付属されております50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
付属品ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50特性汚損:耐重塩じん用
耐塩用カットアウト エナジーサポート耐塩用カットアウトエナジーサポート
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です入線方法:上下ヒューズ取付用の筒が付属されておりますFTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用仕様ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100特性汚損:耐重塩じん用
気中開閉器 耐塩形 エナジーサポート気中開閉器 耐塩形エナジーサポート
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレスケース標準採用環境に優しい省資源設計 リサイクル配慮型設計準拠規格:JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」
付属品操作用にぎり小判形 ( 赤・白セット ) 及び操作用ロープ ( 赤・緑 ) 各 8m 付属
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
PFS-201シリーズ用限流ヒューズ業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-201シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形定格(A)7.2kV-10

漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器その他関連用品