FA現場のお役立ち情報
173件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
PFS-205シリーズ用限流ヒューズ業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-205シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形
屋内用カットアウト エナジーサポート屋内用カットアウトエナジーサポート
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適屋内狭小での取り付けに最適入線方法:上下ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
室外用高圧カットアウト エナジーサポート室外用高圧カットアウトエナジーサポート
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適入線方法:左右ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内外兼用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
カットアウト エナジーサポートカットアウトエナジーサポート
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適入線方法:左右ヒューズ取付用の筒が付属されておりますFTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100
PC-6用 タイムラグF エナジーサポートPC-6用 タイムラグFエナジーサポート
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
変圧器の単体保護に最適突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性遅動形爪部
LBS用導体片3本セット エナジーサポートLBS用導体片3本セットエナジーサポート
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
LBSを断路目的用としてのみ使用する際取付けます
用途PFS-201用種別素通し・導体片定格電圧7.2kV内容3本1セット定格電流(A)200定格短時間耐電流(kA)8
SOG制御箱無方向屋外樹脂 エナジーサポートSOG制御箱無方向屋外樹脂エナジーサポート
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
施錠式ハンドルロック(HL) Panasonic(パナソニック)施錠式ハンドルロック(HL)Panasonic(パナソニック)
599税込659
1台
4日以内出荷
ブレーカをONおよびOFF状態のままロックする装置で、誤操作による事故を防ぎますブレーカはハンドルロックを付けていても、事故電流時に自動的に遮断するトリップフリー機構です
適合ブレーカ型名:BS-100W・225W(サーキットブレーカ・モーターブレーカ)、KS-100W・225W(漏電ブレーカ)軸径(Φmm)(南京錠)5以下
耐塩用カットアウト エナジーサポート耐塩用カットアウトエナジーサポート
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
区分耐塩用高圧カットアウト
室外用高圧カットアウト エナジーサポート室外用高圧カットアウトエナジーサポート
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
区分一般用高圧カットアウト
カットアウト エナジーサポートカットアウトエナジーサポート
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
区分一般用高圧カットアウト
[EA940MM-16A~20A用] 端子カバー エスコ[EA940MM-16A~20A用] 端子カバーエスコ
495税込545
1個(2個)
翌日出荷
EA940MM-11A~15A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
仕様●入数:2個アズワン品番65-2255-19
[EA940MM-11A~15A用] 端子カバー エスコ[EA940MM-11A~15A用] 端子カバーエスコ
495税込545
1個(2個)
翌日出荷
EA940MM-16A~20A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
仕様●入数:2個アズワン品番65-2255-18
ハンドルロックキャップ(LC)[225C・225CN・225CZ・225CDS型、250C・250CN型用] Panasonic(パナソニック)ハンドルロックキャップ(LC)[225C・225CN・225CZ・225CDS型、250C・250CN型用]Panasonic(パナソニック)
269税込296
1個
3日以内出荷
適合BCWA-125・225・250
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
999税込1,099
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
1,798税込1,978
1個(2個)ほか
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
939税込1,033
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
4,698税込5,168
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
6,398税込7,038
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
アラームユニット AR 河村電器産業アラームユニット AR河村電器産業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
組み合わせ自由で幅広い用途、規模にフレキシブルに対応
単3中性線欠相検出点増設ユニット KZU 河村電器産業単3中性線欠相検出点増設ユニット KZU河村電器産業
3,298税込3,628
1個
21日以内出荷
質量(kg)0.04外形寸法(mm)50×70×21
遮断器用小形端子カバー エスコ遮断器用小形端子カバーエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-114
遮断器用小形端子カバー エスコ遮断器用小形端子カバーエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-113
遮断器用小形端子カバー エスコ遮断器用小形端子カバーエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-112
遮断器用小形端子カバー エスコ遮断器用小形端子カバーエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-111
遮断器用大形端子カバー エスコ遮断器用大形端子カバーエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-104
遮断器用大形端子カバー エスコ遮断器用大形端子カバーエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-103
遮断器用大形端子カバー エスコ遮断器用大形端子カバーエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-102
遮断器用大形端子カバー エスコ遮断器用大形端子カバーエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-101
防水平面スイングハンドル ホシモト防水平面スイングハンドルホシモト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
上部PUSHでレバーが開閉するタイプです。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返して下さい)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質亜鉛合金表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ用延焼防止板 東芝ライテックブレーカ用延焼防止板東芝ライテック
40税込44
1個
4日以内出荷
端子アダプタ 日東工業端子アダプタ日東工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
5日以内出荷
適合機種(サーキットブレーカ)NX51A・52A、NX52D、NX51GA、NX52GA、(漏電ブレーカ)GX52A、(ノントリップスイッチ)NT52XA、NT32DA、NT32DH

漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器その他関連用品