FA現場のお役立ち情報
173件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部操作ハンドル 日東工業外部操作ハンドル日東工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
小形圧着端子 日東工業小形圧着端子日東工業
4,698税込5,168
1セット(3個)
3日以内出荷
セット内容3コ入適合電線(mm2)250・325
NA 端子アダプタ 日東工業NA 端子アダプタ日東工業
5,998税込6,598
1セット(10個)
5日以内出荷
用途日東工業ブレーカ専用直結形送り定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリエステル樹脂付属品絶縁バリヤ端子構造圧着端子用仕様(IECレール取付)不可
配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバー テンパール工業配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバーテンパール工業
139税込153
1組(2枚)
6日以内出荷
漏電ブレーカ J型 端子カバー Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型 端子カバーPanasonic(パナソニック)
139税込153
1個
9日以内出荷
適合3P、中性極2本ネジ品用
フリースペースカバー Panasonic(パナソニック)フリースペースカバーPanasonic(パナソニック)
479税込527
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ブレーカ等のパネルカットに合わせた加工が可能です。
気中開閉器用サランロープ(赤・緑 各8m) エナジーサポート気中開閉器用サランロープ(赤・緑 各8m)エナジーサポート
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
開閉器付属同等品赤緑8mセット交換用
材質ポリエチレン製
気中開閉器用 にぎり (小判型) エナジーサポート気中開閉器用 にぎり (小判型)エナジーサポート
869税込956
1個
6日以内出荷
開閉器付属同等品交換用
材質プラスチック製
屋内用カットアウト エナジーサポート屋内用カットアウトエナジーサポート
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適屋内狭小での取り付けに最適入線方法:上下ヒューズ取付用の筒が付属されております50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
用途屋内用付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50
制御装置ケース 無方向性 エナジーサポート制御装置ケース 無方向性エナジーサポート
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
無方向性表記DGCL-R3-J用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能
材質樹脂
制御装置ケース 無方向性 エナジーサポート制御装置ケース 無方向性エナジーサポート
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
無方向性表記DGCL-R3-S用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能壁面取付可能200番キー付き
材質SUS
制御装置ケース 方向性 エナジーサポート制御装置ケース 方向性エナジーサポート
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
方向性表記DGCL-R3-J用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能
材質樹脂
制御装置ケース 方向性 エナジーサポート制御装置ケース 方向性エナジーサポート
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
VTLA内蔵方向性表記DGCL-R3-JV用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能
材質樹脂
制御装置ケース 方向性 エナジーサポート制御装置ケース 方向性エナジーサポート
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
VTLA内蔵方向性表記DGCL-R3-SV用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能壁面取付可能200番キー付き
材質SUS
制御装置ケース 方向性 エナジーサポート制御装置ケース 方向性エナジーサポート
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
方向性表記DGCL-R3-S用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能壁面取付可能200番キー付き
材質SUS
中断端子箱 エナジーサポート中断端子箱エナジーサポート
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
制御線延長時に最適柱上取付可能
材質樹脂適合電線(mm2)1.25接続可能電線(mm2)2端子M3.5端子数12端子
中断端子箱 エナジーサポート中断端子箱エナジーサポート
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
制御線延長時に最適柱上取付可能壁面取付可能200番キー付き
材質SUS適合電線(mm2)1.25接続可能電線(mm2)2端子M3.5端子数12端子
リミットスイッチ PFS201・205用 エナジーサポートリミットスイッチ PFS201・205用エナジーサポート
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
LBSに後付け可能LBS開放時動作する1C接点
用途PFS-201/205シリーズ用、引外しコイル用、入切表示/状態表示用
ヒューズホルダー 100A用 エナジーサポートヒューズホルダー 100A用エナジーサポート
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
変圧器の単体保護に最適変圧器二次側の短絡保護用として適していますPC-7シリーズにのみ取付可能です
用途PC-7-100/PC-7S-100用
パイプ用取付金具 BD0-S1300 エナジーサポートパイプ用取付金具 BD0-S1300エナジーサポート
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
PC-6/PC-7シリーズ用電気室等のパイプフレーム取付用に最適
取付寸法Φ30~40
PC-7用 操作棒 エナジーサポートPC-7用 操作棒エナジーサポート
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
PC-7シリーズ用LBSにも使用可能
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
PC-6用操作棒 エナジーサポートPC-6用操作棒エナジーサポート
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
耐震PC-6用LBSにも使用可能
長さ(mm)470試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
PC-6用操作棒 エナジーサポートPC-6用操作棒エナジーサポート
7,898税込8,688
1本
6日以内出荷
PC-7シリーズ用LBSにも使用可能
長さ(mm)470試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
PC-6用 テンションF エナジーサポートPC-6用 テンションFエナジーサポート
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
変圧器の単体保護に最適変圧器二次側の短絡保護用として適していますPC-7シリーズにのみ取付可能です
仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-7用動作特性速動形爪部
LBS取付板 エナジーサポートLBS取付板エナジーサポート
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
既設LBSからの取替施工時に活用でき施工時間が短縮できます
適合寸法(mm)1:H275×W500、2:H270×W460、3:H335×W390、4:H66×W447
アラームユニット 河村電器産業アラームユニット河村電器産業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
アラームユニット扉側パネル側 河村電器産業アラームユニット扉側パネル側河村電器産業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
セクションカバー 三菱電機セクションカバー三菱電機
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵パッキン 三菱電機防塵パッキン三菱電機
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器 NF50-SMU 用とってロック装置HL 三菱電機低圧遮断器 NF50-SMU 用とってロック装置HL三菱電機
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器  NF100-HRU 三菱電機低圧遮断器 NF100-HRU三菱電機
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
付属品端子ねじM5×12(3極6本)、取付ねじM4×0.7×62(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.8(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形120]/[スプリングクランプ端子形-](b)×74(c)[102(ca)]フレーム100A別売付属品とってロック装置、操作とって、端子カバー、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備相線式3Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)UL 489 CSA C22.2 No.5定格電圧:AC480V-(AC600Y/347V)、18(AC480V)、50(AC240V)、-(DC60V)JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:500V-(AC690V)、18/9(AC500V)、25/13(AC440V)、25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、-(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)、-(DC60V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、25/13(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)過電流引きはずし方式完全電磁トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合
内部付属装置 側面取付 UVT 三菱電機内部付属装置 側面取付 UVT三菱電機
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器 NF50-SMU 三菱電機低圧遮断器 NF50-SMU三菱電機
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
動力分電盤用さし込端子台 三菱電機動力分電盤用さし込端子台三菱電機
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レリーズプロテクション 三菱電機レリーズプロテクション三菱電機
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブスバーサポート 三菱電機ブスバーサポート三菱電機
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアル 三菱電機マニュアル三菱電機
799税込879
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
方向性気中 VT・LA内蔵 エナジーサポート方向性気中 VT・LA内蔵エナジーサポート
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
補助スイッチ 三菱電機補助スイッチ三菱電機
1個
欠品中
質量(kg)0.05接点構成1c接続端子ねじM3.5外形寸法a(mm)9外形寸法b(mm)92外形寸法c(mm)44外形寸法ca(mm)70端子位置負荷側接点容量(A)AC277V 3/AC240V 6/DC130V 1/DC48V 2/DC24V 6
警報スイッチ 三菱電機警報スイッチ三菱電機
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.05接点構成1c接続端子ねじM3.5外形寸法a(mm)9外形寸法b(mm)92外形寸法c(mm)44外形寸法ca(mm)70端子位置負荷側接点容量(A)AC277V 3/AC240V 6/DC130V 1/DC48V 2/DC24V 6

漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器その他関連用品