絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 富士電機(52)
  • エスコ(28)
  • 三菱電機(19)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • 日立産機システム(7)
  • FINDER(7)
  • 戸上電機製作所(5)
  • 富士電機機器制御(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • ABB(1)
動作方式
  • 可逆式(1)
  • 非可逆式(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作方式から絞り込む
可逆式(1)
非可逆式(1)
電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズomron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様ミラーコンタクト:有保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCAフレーム12A定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)動作電圧85%以下(閉路)接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2材質(接点)銀合金相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)
マニュアルモータスタータ omron(オムロン)マニュアルモータスタータomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 モータアプリケーションでのトータルソリューション
電磁接触器(コンタクタ) omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ)omron(オムロン)
589税込648
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ omron(オムロン)補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズomron(オムロン)
4,898税込5,388
1箱
翌々日出荷から42日以内出荷
仕様●接点構造:ダブルブレーク接点保護構造IP20(IEC60529)インパルス電圧(V)6000動作電圧電源電圧の85%以下接点材質銀合金標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)衝撃値50耐振動(m/s2)振動数10~55Hz、加速度15許容電圧変動電源電圧の85~110%
マニュアルモータスタータ J77MCシリーズ omron(オムロン)マニュアルモータスタータ J77MCシリーズomron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
41日以内出荷
電磁接触器(コンタクタ) J75KCシリーズ omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ) J75KCシリーズomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
41日以内出荷
電磁接触器(コンタクタ) J77KCシリーズ omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ) J77KCシリーズomron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
41日以内出荷
電磁接触器(コンタクタ) J74KCシリーズ omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ) J74KCシリーズomron(オムロン)
859税込945
1個
41日以内出荷

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁接触器