2ページ目: 電磁接触器

FA現場のお役立ち情報
115件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作方式から絞り込む
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格通電電流(A)32規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03

    富士電機
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5定格通電電流(A)20規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE03取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形 富士電機

    電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形

    富士電機
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点リセット方式手動操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし
  • 新SCシリーズ 可逆形電磁接触器 富士電機

    新SCシリーズ 可逆形電磁接触器

    富士電機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • NEO SCシリーズ 電磁接触器 富士電機

    NEO SCシリーズ 電磁接触器

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式交流操作形端子カバーなし
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3

    富士電機
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30定格通電電流(A)100規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE3取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02

    富士電機
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格通電電流(A)20規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE02取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 電磁接触器 低電圧補償形 富士電機

    電磁接触器 低電圧補償形

    富士電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    88,980税込97,878
    1台
    21日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
    仕様【操作コイル】AC/DC共用、【電磁接触器】機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)その他【電磁接触器定格電流値】65A区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付接点構成【補助】1a1b周波数【操作コイル】50/60Hz適合モータ容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】15 / 【主回路AC400V~AC440V】30
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    9,698税込10,668
    1台
    21日以内出荷
    ・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)。・豊富なオプションユニット。・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能。・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
    その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    59,980税込65,978
    1台
    21日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
    仕様【操作コイル】AC/DC共用、【電磁接触器】スーパーマグネット形(S)その他【電磁接触器定格電流値】65A区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付外形寸法(mm)64×89×93接点構成【補助】1a1b周波数【操作コイル】50/60Hz適合モータ容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】15 / 【主回路AC400V~AC440V】30
  • 可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    60日以内出荷から80日以内出荷
    取付方式ねじ機械的耐久性500万回最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 交流操作形電磁接触器 S-N(CX)シリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-N(CX)シリーズ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    60日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-定格絶縁電圧(V)690機械的耐久性500万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回特性[操作コイル]【消費電力 [W]】4.3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】110、【入力常時 [VA]】13最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]-端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M5、【主回路(負荷側)】M5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】-
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
  • 経済形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆) 日立産機システム

    経済形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)

    日立産機システム
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
    動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)12/(500~550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20補助接点1a機械的耐久性1200万回電気的耐久性200万回(AC-3級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
    動作方式非可逆式適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E機械的耐久性1200万回取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • マニュアルモータスタータ omron(オムロン)

    マニュアルモータスタータ

    omron(オムロン)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 モータアプリケーションでのトータルソリューション
  • 100V/200V7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ

    100V/200V7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    仕様交流操作型型式S-T35サイズ75×91×89(H)mmメーカー三菱電機補助接点2a2b
  • 100V/200V・  4 kw 電磁接触器(標準形) エスコ

    100V/200V・ 4 kw 電磁接触器(標準形)

    エスコ
    6,840税込7,524
    1個
    翌日出荷
    種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)4補助接点1a1b長さ(mm)81幅(mm)64厚さ(mm)81エスコ品番EA940NB-2
  • 200V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ

    200V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)83エスコ品番EA940MW-93A
  • 200V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ

    200V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

    エスコ
    7,190税込7,909
    1個
    翌日出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a1b長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)82エスコ品番EA940MW-92A
  • 200V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ

    200V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)82エスコ品番EA940MW-91A
  • 100V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ

    100V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)83エスコ品番EA940MW-83A
  • 100V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ

    100V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

    エスコ
    7,190税込7,909
    1個
    翌日出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a1b長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)82エスコ品番EA940MW-82A
  • 100V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ

    100V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)82エスコ品番EA940MW-81A
  • 200V/200V・5.5kW 電磁接触器 エスコ

    200V/200V・5.5kW 電磁接触器

    エスコ
    9,640税込10,604
    1個
    翌日出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)81エスコ品番EA940MW-52A
  • 100V/200V・5.5kW 電磁接触器 エスコ

    100V/200V・5.5kW 電磁接触器

    エスコ
    9,640税込10,604
    1個
    翌日出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)81エスコ品番EA940MW-51A
  • 200V/200V・3.7kW 電磁接触器 エスコ

    200V/200V・3.7kW 電磁接触器

    エスコ
    6,610税込7,271
    1個
    翌日出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a1b長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)78エスコ品番EA940MW-42A
  • 100V/200V・3.7kW 電磁接触器 エスコ

    100V/200V・3.7kW 電磁接触器

    エスコ
    6,610税込7,271
    1個
    翌日出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a1b長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)78エスコ品番EA940MW-41A
  • 200V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ

    200V/200V・2.2kW 電磁接触器

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    翌日出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78エスコ品番EA940MW-22A
  • 100V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ

    100V/200V・2.2kW 電磁接触器

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    翌日出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78エスコ品番EA940MW-21A
  • 440V・27A 電磁接触器 エスコ

    440V・27A 電磁接触器

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    翌日出荷
    種類電磁接触器定格使用電圧(V)200エスコ品番EA940MF-14
  • 440V・17A 電磁接触器 エスコ

    440V・17A 電磁接触器

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    翌日出荷
    種類電磁接触器定格使用電圧(V)200エスコ品番EA940MF-12
  • LP4K0901BW3 シュナイダーエレクトリック

    LP4K0901BW3

    シュナイダーエレクトリック
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.235取付支持形式Plate、レール接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit補助接点1NC絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4機械的耐久性30百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)10~20 coil de-energisation and NO opening、30~40 coil energisation and NO closingコイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57RoHS指令(10物質対応)対応製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz放熱量(W)1.8スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DC
  • LP2K0910BD シュナイダーエレクトリック

    LP2K0910BD

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    仕様●製品群:TeSys K●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.48取付支持形式Plate、レール規格EN/IEC 60947-4-1、GB/T 14048.4、UL 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、JIS C8201-4-1接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=390VAC AC-1 for power circuit保護等級IP20 従いVDE 0106補助接点1NO絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz、4 at 380~415VAC 50/60Hz、4 at 440/690VAC 50/60Hz機械的耐久性5百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V標高(m)2000 without derating定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO opening周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80保護TC従い60068、TC従いDIN 50016開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×90×57各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA製品分類区分Reversing contactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 50/60Hz、Signalling circuit: <= 690AC 50/60Hz放熱量(W)3スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DCデバイスLP2K
  • LP1K0910BD3 シュナイダーエレクトリック

    LP1K0910BD3

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.225取付支持形式Plate、レール規格EN/IEC 60947-4-1、EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.4接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit保護等級IP2X補助接点1NO絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4機械的耐久性10百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V標高(m)2000 without derating定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO openingコイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz放熱量(W)1.3スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DCデバイスLP1K
  • LP1K0901BD3 シュナイダーエレクトリック

    LP1K0901BD3

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LP1K09008BD シュナイダーエレクトリック

    LP1K09008BD

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LP1K0601BD シュナイダーエレクトリック

    LP1K0601BD

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LC1D32P7 シュナイダーエレクトリック

    LC1D32P7

    シュナイダーエレクトリック
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●製品群:TeSys Deca●保護カバー:あり●信号回路周波数(Hz):25~400●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.375取付支持形式Plate、レール規格CSA C22.2 No 14、EN 60947-4-1、EN 60947-5-1、IEC 60947-4-1、IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、IEC 60335-1:Clause 30.2、IEC 60335-2-40:Annex JJ、UL 60335-2-40:Annex JJ、CSA C22.2 No 60947-4-1消費電力(W)(per pole)2 AC-3、5 AC-1、2 AC-3e接点構成3NO定格電流(A)32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit/50A(at<60℃)at<=440VAC AC-1 for power circuit/32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit保護等級IP20 前面 従いIEC 60529補助接点1NO+1NC絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit許容周囲温度(℃)-40~60、60~70(ディレーティングあり)難燃性V1従い UL 94電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3)、7.5 at 400VAC 50/60Hz(AC-4)、7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3e)機械的耐久性15百万サイクル電気的耐久性1.65百万サイクル32A AC-3<=440V、1.4百万サイクル50A AC-1<=440V、1.65百万サイクル32A AC-3e<=440V標高(m)0~3000定格インパルス耐電圧(kV)6従いIEC 60947定格遮断容量(A)550 at 440V for power circuit conforming to IEC 60947動作時間(ms)4~19 opening、12~22 closing汚染度(使用環境)3コイルWithout built-in suppressor module保護TH従いIEC 60068-2-30モーター能力(HP)2 at 115VAC 50/60Hz for 単相 motors、5 at 230/240VAC 50/60Hz for 単相 motors、10 at 200/208VAC 50/60Hz for 三相 motors、10 at 230/240VAC 50/60Hz for 三相 motors、20 at 460/480VAC 50/60Hz for 三相 motors、25 at 575/600VAC 50/60Hz for 三相 motors耐候性従いIACS E10 exposure to damp heat/従いIEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat開放熱電流(A)10(at 60℃)for signalling circuit/50(at 60℃)for power circuit動作回数(回)最大3600/h(60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×45×92各種認証UL、CCC、CSA、Marine、UKCA、EAC、CB Scheme製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 25~400Hz/Power circuit:<=300DC耐火等級850℃ 従いIEC 60695-2-1放熱量(W)2~3 at 50/60Hzスイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)2-Ith 50A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)230VAC 50/60HzデバイスLC1D

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁接触器