絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形
富士電機(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から16日以内出荷コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。種類関連商品
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形
富士電機(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形
富士電機(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から12日以内出荷正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。種類関連商品
電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形
富士電機(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品使用温度(℃)-5~55(盤内)使用周囲温度(℃)-5~40開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)操作電圧(V)DC24(入力)適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部)
スイッチボックス用プレート
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011個当日出荷用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302材質プラスチック長さ(mm)115幅(mm)70色クリームグレー(マンセル6Y8/1.5)種類関連商品
高感度コンタクタ用ヘッドオン形補助接点ユニット
三菱電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷質量(kg)0.02定格使用電流(A)3(AC240V)/1(AC440V)、10(DC24V)、0.6(DC110V)電気的耐久性25万回開放熱電流(A)10
電磁開閉器用インターロックユニット SZ-RM形
富士電機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷2台の電磁接触器を連結させて、機械的インターロックを行います。適合機種SC-03, 0, 05, 4-0, 4-1, 5-1, N1, N2, N2S, N3 形種類関連商品
UN-TH21形 電磁開閉器用 接続導体キット
三菱電機¥5,898税込¥6,4881セット(10個)欠品中適合電磁接触器:(交流操作)S-N20、N21/(直流操作)SD-N21/(機械ラッチ式)SL(D)-N21種類関連商品適合サーマルリレーTH-N20(KP)
補助接点ユニット HCシリーズ
日立産機システム¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
コイルサージ吸収ユニット(サージ吸収のみ)
富士電機¥669~税込¥736~1個当日出荷から7日以内出荷適合機種交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A電源3相 200Vサージ吸収素子バリスタ
インタロックユニット HCシリーズ
日立産機システム¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。用途可逆運転回路の電磁接触器の同時投入を機械的にロックして防止します。(可逆形電磁接触器は標準装備)
機械的インタロックユニット
三菱電機¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
コイルサージアブソーバ HCシリーズ
日立産機システム¥2,298税込¥2,5281台当日出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。用途電磁接触器の操作コイルに並列に接続し、コイルOFF時のサージ電圧の発生を抑制します。仕様サージ吸収方法:バリスタ+CR適合適用推奨コイル電圧(V):AC100~240、適用可能コイル電圧(V):AC24~240適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器
アダプタプレート
富士電機¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷・世界最小クラスの電磁接触器・サーマルリレーです。・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CCCetc.)。・マニュアルモータスタータBM3シリーズとコンビネーション使用が可能です。・電気的耐久性 100万回の長寿命です。・直流操作品は、消費電力の異なる2種類のタイプを用意してあります。コイル電圧、使用する補助接点の数に応じて選定することができます。・補助接点ユニット、コイルサージ吸収ユニットなどオプションを用意しています。・インバータ、サーボ回路(一次側断路用)に最適です。・配線工数削減、信頼性の高いスプリング端子(F-QuiQ)を用意しています。定格電流(A)12(JIS, AC-3, 200-240V)補助接点1NO/1NC端子構造ねじモーター容量(kW)(AC-3)200-240V:2.2、(AC-3)380-440V:5.5
RS PRO, 機械式インターロック
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 機械式インターロック使用用途 = RS PROコンタクタ - RSPRO9 → RSPRO15製品シリーズ = RSPRO15-MIRoHS指令(10物質対応)対応
『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります
- 電磁開閉器本体
- 電磁接触器
- サーマルリレー
- 電磁開閉器その他関連用品
- マニュアルモータスタータ