2ページ目: 電磁開閉器その他関連用品
種類関連商品
適合モータ容量(200~240V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):15、三相かご形モータ(AC-3):18.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):30、三相かご形モータ(AC-3):37
定格使用電流(A)インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)65/(380~440V)63、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)135
定格通電電流(A)135
定格使用電圧(V)AC200
補助接点2a2b
長さ(mm)127
幅(mm)88
厚さ(mm)117
コイル定格電圧(V)AC200
開閉ひん度(回/時)1200
開放電圧(V)50Hz:70~95/60Hz:95~120
規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
形式SC-N4
質量(kg)1.5
遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:800 440V:800
閉路電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:960 440V:960
取付ねじ2-M4
損失(W)200V 50Hz:4.8220V 60Hz:5.3
適合サーマルリレーTR-N5
適合レール幅(mm)-
電気的耐久性100万回(AC-3)
機械的耐久性500万回
電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:200200-220V 60Hz:210
電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:14.3200-220V 60Hz:14.4
動作時間(ms)コイルONしてから主接点ONになるまで:16~23コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:7~17(50Hz)
閉路電圧(V)50Hz:120~140/60Hz:135~155
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
取付方式前面取り付け
シリーズTeSys、LADN
接続方式ねじ
構成通常端子:2NO
コンタクト数2
回路双極
RoHS指令(10物質対応)対応
特性TeSys D 側面取り付け補助コンタクト( ; 662-6248 662-6248 、 ; 744-6983 744-6983 、 ; 400-1467 400-1467 、 ; 400-1473 400-1473 )は、 TeSys D DC コンタクタと互換性がありません。. Schneider Electric 補助コンタクト - LADN TeSys D シリーズです. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LADN TeSys シリーズの補助コンタクタは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動するセカンダリスイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めます。. 特長と利点:. 制御回路の消費電力が低い 機械的耐久性は 30 M サイクル 軽量コンパクトで、互換性のあるコンタクタに簡単に取り付けられます。前面取り付け コンタクタ / 回路ブレーカへの直接取り付けを簡素化。コンパクトなサイズで、導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、 EverLink Terminal 技術 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級と安全機能 IEC 60947-5-1 関連のヒューズ定格 GG ヒューズ ;10 A BS 4795 、 EN 60947-5-1 、 IEC 60947-5-1 CSA 、 UL 認定 IP2X ( VDE0106 準拠 IEC 60068 に適合した温度処理と保護を施しています 動作時の周囲温度 (AAT) -5 ~ 60℃. 用途. モータスタータ / 制御システム スイッチコンタクタ / リレーコイル 制御 / 信号機器. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。
各種認証Better World 認証:Green Premium
動作温度範囲(℃)-5 → +60
コンタクト定格電流(A)10
コンタクト定格電圧(V)690
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-5
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
取付方式サイド
シリーズTeSys、LAD8
接続方式ねじ
構成通常端子:1NO / 1NC
コンタクト数2
回路2P
各種認証Better World 認証:Green Premium
動作温度範囲(℃)-5 +→60
コンタクト定格電流(A)10
コンタクト定格電圧(V)690/ac
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-5
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
シリーズLX1D
RoHS指令(10物質対応)対応
特性LC1-D Contactor coils. AC coils for mounting on LC1-D contactors.
アクセサリタイプ接触器コイル
併用可能製品LC1 Series
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
シリーズTesys
特性プラグイン、コイルサプレッサ. コイルの過渡電圧を抑制 補助コンタクトブロック取り付け時でも、接触器及び制御リレーの前に直接取り付け コイルの励磁時に点灯するLEDを組み込み
アクセサリタイプサージサプレッサ
併用可能製品CAシリーズ、LCシリーズ、LPシリーズ
実装タイプクリップオン
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
極数3
規格IEC/EN 60947-1、IEC/EN 60947-4-1、UL 60947-1、UL60947-4-1
保存温度(℃)-50~80
動作温度(℃)-25~70
動作電圧(V)AC690/DC250
ターミナルタイプScrew Terminals
仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●適合性の範囲:TeSys Deca LC1D09~95 AC coil・TeSys Deca LC1D115/150・TeSys Deca LC1D40A~80A AC Coil・TeSys Deca CAD AC coil・TeSys F LC1F●取付方法:Side●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m
規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN/IEC 60947-5-1
補助接点1a1b
周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60
接続端子screw clamp terminals
開放熱電流(A)10(at 60℃)
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×12.5×76
各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA
定格使用電圧(V)690AC 25~400Hz
IP等級IP20 conforming to IEC 60529
スイッチング電流(mA)最小5
スイッチング電圧(V)最小17
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様●取付位置:前●製品群:TeSys
質量(kg)0.01
取付方式クリップ式
規格UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-1
保護等級IP2X 従い IEC 60529
周囲温度(℃)-50~80
保護TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いIEC 60068、TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いDIN 50016
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×6×22
各種認証UL、CSA、CE、UKCA
製品分類区分Suppressor module
ピーク電圧(V)最大2Uc
制御回路電圧(V)12~24DC、12~24AC
デバイスLA4K
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様●取付位置:前●環境特性:通常環境●製品群:TeSys K
質量(kg)0.045
規格EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.5、JIS C8201-5-1、UL 60335-2-40:Annex JJ
接点構成1NO+1NC
定格絶縁電圧(V)690V 従い IEC 60947-5-1、600V 従い UL 60947-5-1、600V 従い CSA C22.2 No 60947-5-1
保護等級IP20 従いIEC 60529
絶縁抵抗(MΩ)>10
接続端子screw clamp terminals
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-50~80
保護TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いIEC 60068
開放熱電流(A)10(at 50 ℃)
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×38×35
各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、CE、UKCA
製品分類区分Auxiliary contact block
定格使用電圧(V)690AC 25~400Hz
スイッチング電流(mA)最小5
スイッチング電圧(V)最小17
デバイスLA1
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 機械式インターロック使用用途 = RS PROコンタクタ - RSPRO9 → RSPRO15製品シリーズ = RSPRO15-MI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 機械式インターロック併用可能製品 = RS PROコンタクタ - RSPRO50 → RSPRO95製品シリーズ = RSPRO95-MI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 機械式インターロック併用可能製品 = RS PROコンタクタ - RSPRO25 → RSPRO38製品シリーズ = RSPRO38-MI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途電磁接触器の正面に取り付け、手動の誤操作を防止し、内部への塵埃の侵入を抑制します。ヘッドオンタイプの補助接点ユニットとの併用はできません。
適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器
適合機種・MSOD-Q11/Q12・MSOD-QR11/QR12・SD-Q11/Q12・SD-QR11/QR12
質量(kg)0.003
コイル定格電圧(V)DC24
外形寸法(mm)37.7×7.7×11
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様低レベル信号用接点付補助接点ユニット
適合交流操作:S-T65、T80、S-N38、N48、DU-N30/直流操作:SD-T65、T80、DUD-N30
質量(kg)0.06
接点構成低レベル接点:1a1b、標準接点:1a1b
定格絶縁電圧(V)AC250/AC500
取付け方法ヘッドオン
開放熱電流(A)1/10
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
適合機種交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A
電源3相 200V
色(動作表示ランプ)赤色
サージ吸収素子バリスタ
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
仕様主回路用可逆導体キット(インサート成形)
適合機種SK06~12
電源3相 200V
電線仕様1.6(インサート成形)
内訳電源側用1セット・負荷側用1セット
サージ吸収素子BM3RSB、BM3RHB
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
種類電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7
定格使用電流(A)相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20
定格通電電流(A)20
補助接点1a
長さ(mm)81
幅(mm)80
厚さ(mm)43
『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります
- 電磁開閉器本体
- 電磁接触器
- サーマルリレー
- 電磁開閉器その他関連用品
- マニュアルモータスタータ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。