絞り込み
極数
  • 1(1)
  • 3(1)
定格電流(A)
  • 600
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(2)
  • 225(1)
  • 400(3)
  • 1200(2)
  • -(1)
定格電圧(V)
  • 12000(1)
  • 24000(1)
  • DC7.2(2)
ブランド
  • 富士電機(2)
  • 三菱電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧断路器 Vシリーズ 富士電機高圧断路器 Vシリーズ富士電機
13,980税込15,378
1個
41日以内出荷から111日以内出荷
フック棒操作式断路器 三菱電機フック棒操作式断路器三菱電機
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60開閉寿命(回)1000
遠方手動操作式断路器 三菱電機遠方手動操作式断路器三菱電機
119,800税込131,780
1台
76日以内出荷
定格電流(A)600質量(kg)15定格電圧(V)7.2/3.6k構造三極単投(3P1T)準拠規格JEC-2310定格インパルス耐電圧(kV)60操作方向左右共用短時間耐電流(kA-秒)20-2
10  30kV 特高機器 屋内用断路器 富士電機10 30kV 特高機器 屋内用断路器富士電機
379,800税込417,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷

配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

断路特集
おすすめ人気ランキング
断路器