絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(12)
  • 東洋技研(10)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • ワゴジャパン(1)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 66×105×105(1)
  • 69×40×42.7(1)
  • 75×80×57(1)
  • 75×110×66(1)
  • 80×230×66(1)
  • 85.5×105×170(1)
  • 120.0×120.0×100.0(1)
  • 125×80×57(1)
  • 135×170×85.5(1)
  • 168×220×85.5(1)
  • 175×95×57(1)
  • 200.0×160.0×100.0(1)
  • 220×270×105(1)
  • 220×270×170(1)
  • 225×95×57(1)
  • 250.0×160.0×100.0(1)
材質
  • アルミ(3)
  • 樹脂(1)
保護等級
  • IP66(1)
  • IP67(3)
  • 色-(1)
  • 色その他(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ベージュ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)から絞り込む
120.0×120.0×100.0(1)
125×80×57(1)
135×170×85.5(1)
168×220×85.5(1)
175×95×57(1)
200.0×160.0×100.0(1)
220×270×105(1)
220×270×170(1)
225×95×57(1)
250.0×160.0×100.0(1)
端子ボックス 三桂製作所端子ボックス三桂製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
端子ボックス 三桂製作所端子ボックス三桂製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質PA66(本体、蓋)ライトグレー材質(本体)PA66取付方式バックパネルやDINレール取付保護等級IP66塗装色蓋:ライトグレー材質(フタ)PA66材質(パッキン)NBR環境ハロゲンフリー特性耐油
端子ボックス 三桂製作所端子ボックス三桂製作所
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
材質(本体)アルミ合金ダイカスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)100.0保護等級IP67寸法G(mm)93.5材質(フタ)ステンレス鋼
端子台付ボックス 三桂製作所端子台付ボックス三桂製作所
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90寸法d(mm)24.0定格電圧(V)AC/DC250寸法a(mm)5.8寸法e(mm)11.9端子ねじM3×8L±適合電線(mm2)より線1.25以下寸法b(mm)1.2保護等級IP67準拠規格JISC 2811絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)締付トルク(N・m)1.2寸法c(mm)7.0寸法g(mm)22.2寸法f(mm)29.3耐電圧(V/min)2000定格消費電流(A)15

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

中継ボックス