絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • 三菱電機(28)
  • 大崎電気工業(11)
  • 渡辺電機工業(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 河村電器産業(3)
  • テンパール工業(2)
  • ユーアールディ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDメモリカード HIOKI(日置電機)SDメモリカードHIOKI(日置電機)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
適合LR5092/LR8410/LR8416/LR8450/LR8450-01/MR6000/MR6000-01/MR8875/PQ3100/PQ3198/PW3198/PW3360-10/-11/PW3365-10用アズワン品番64-3413-67容量(GB)8
ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズHIOKI(日置電機)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ6000Aまでの大電流計測に対応10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力
仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみレンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
ACカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)ACカレントセンサ CTシリーズHIOKI(日置電機)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291使用温度範囲(℃)-10~50ケーブル長(m)約2.5コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)40~20k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
電圧コード HIOKI(日置電機)電圧コードHIOKI(日置電機)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
適合3169/PW3360コード長さ(m)3アズワン品番64-3413-59
分岐コード L1021シリーズ HIOKI(日置電機)分岐コード L1021シリーズHIOKI(日置電機)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
コード長さ(m)0.5
ACリークカレントセンサ HIOKI(日置電機)ACリークカレントセンサHIOKI(日置電機)
30,980税込34,078
1個
18日以内出荷
PQ3100, PQ3198, CM7290, CM7291用電流センサ測定可能漏れ電流 AC6A測定可能導体径:Φ40mm以下
仕様【最大ピーク値】30Apeak、【出力レート】100mV/A付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291質量(g)約340使用温度範囲(℃)-25~65ケーブル長(m)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×145×42測定電流【定格】AC6A、【最大】10A(周波数ディレーティングあり)コネクタ【出力】HIOKI PL14アズワン品番64-3413-31測定可能導体径(Φmm)40以下周波数帯域(Hz)40~5k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
延長ケーブル L0220シリーズ HIOKI(日置電機)延長ケーブル L0220シリーズHIOKI(日置電機)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
CT7631/CT7363/CT7642/CT7731/CT7736/CT7742専用延長ケーブル
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
CT7600/7700シリーズ用携帯用ケース
結線アダプタ PWシリーズ HIOKI(日置電機)結線アダプタ PWシリーズHIOKI(日置電機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(g)約190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×32×80使用温湿度範囲-10~50℃/80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~50℃/80%RH以下(結露しないこと)ケーブル長(mm)約152使用場所屋内、高度2000mまで 汚染度2
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
76,980税込84,678
1個
当日出荷
アズワン品番64-3413-34
ACアダプタ HIOKI(日置電機)ACアダプタHIOKI(日置電機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
アズワン品番64-3413-63
GPSボックス HIOKI(日置電機)GPSボックスHIOKI(日置電機)
179,800税込197,780
1個
18日以内出荷
UTCを基準に機器内部時計を補正PQ3198, PW3198専用PW3198はver1.07以降でないと使用できません。
温度範囲(℃)【GPSアンテナ】-40~85(結露しないこと)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露しないこと)アズワン品番64-3413-36
電力計測器